Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-tlg. Spiegel Set in Gold 10043268_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-tlg. Spiegel Set in Gold 10043268_0
3-tlg. Spiegel Set in Gold 10043268_0
3-tlg. Spiegel Set in Gold 10043268_0
3-tlg. Spiegel Set in Gold 10043268_0
3-tlg. Spiegel Set in Gold 10043268_0
3-tlg. Spiegel Set in Gold 10043268_0
3-tlg. Spiegel Set in Gold 10043268_0
3-tlg. Spiegel Set in Gold 10043268_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043268_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043268_0
EAN/GTIN:
     4052025432683
Suchbegriffe:
aufhängespiegel
badezimmerspiegel
badspiegel
deko wandspiegel
Verschönere eine kahle Wand in Deiner Wohnung mit diesen dekorativen Sonnenspiegeln im 3er Set. Ob im Flur, Wohn- oder Schlafzimmer – die Dekospiegel passen in jeden Raum. Dabei kannst Du die Spiegel in den unterschiedlichen Designs, je nach Bedarf, an verschiedenen Wänden oder gemeinsam an einer Wand platzieren. Das goldene Sonnendesign der Wandspiegel sorgt dabei garantiert für einen Blickfang. An dem praktischen Haken sind die Spiegel zudem schnell montiert.

Spiegel 3er Set im Detail
- Spiegel 1 D x T: ca. 25 x 1,5 cm / ca. 150 g
- Spiegelfläche D: ca. 7,5 cm
- Spiegel 2 H x B x T: ca. 25 x 25 x 2 cm / ca. 190 g
- Spiegel 3 H x B x T: ca. 24 x 24 x 2 cm / ca. 240 g
- Spiegelfläche je H x B: ca. 11 x 11 cm
- Material: PP, Glas
- Farbe: Gold

Tolle Dekospiegel für die Wand
- Im dekorativen Sonnenstrahlen-Design in Gold
- Kahle Wände mit den Spiegeln verschönern
- 3 verschiedene Designs in runder und eckiger Form
- Ideal, um schnell einen Blick auf sich zu werfen
- Passend für Schlaf-, Wohnzimmer oder Flur
- Jeweils mit Aufhängung auf der Rückseite

Lieferumfang
- 3x Dekospiegel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Gold
Gewicht:
0.19 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
2 cm
Breite:
25 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.