Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapierhalter in Natur - (B)18 x (H)18 x (T)8 cm 10043328_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toilettenpapierhalter in Natur - (B)18 x (H)18 x (T)8 cm 10043328_0
Toilettenpapierhalter in Natur - (B)18 x (H)18 x (T)8 cm 10043328_0
Toilettenpapierhalter in Natur - (B)18 x (H)18 x (T)8 cm 10043328_0
Toilettenpapierhalter in Natur - (B)18 x (H)18 x (T)8 cm 10043328_0
Toilettenpapierhalter in Natur - (B)18 x (H)18 x (T)8 cm 10043328_0
Toilettenpapierhalter in Natur - (B)18 x (H)18 x (T)8 cm 10043328_0
Toilettenpapierhalter in Natur - (B)18 x (H)18 x (T)8 cm 10043328_0
Toilettenpapierhalter in Natur - (B)18 x (H)18 x (T)8 cm 10043328_0
Toilettenpapierhalter in Natur - (B)18 x (H)18 x (T)8 cm 10043328_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043328_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043328_0
EAN/GTIN:
     4052025433284
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter
Mit diesem Toilettenpapierhalter hast Du nicht nur das Toilettenpapier immer griffbereit, sondern kannst es auch ordentlich und sauber abrollen. Der WC Halter aus Holz mit Kunstleder-Band passt dank seines schlichten Designs bestens in jedes Badezimmer. Entscheide selbst, ob Du den WC Rollenhalter mit dem beiliegenden Montagematerial an die Wand schrauben oder kleben willst. Über simples Aufschieben und Einhängen kannst Du den WC Halter in Handumdrehen mit einer handelsüblichen Rolle bestücken.

Toilettenpapierhalter aus Holz im Detail
- Gesamtmaße H x B x T (mit Klebefläche): ca. 18 x 18 x 8 cm
- Klebefläche D: ca. 8 cm
- Rollenhalter H x D: ca. 13,5 x 2,5 cm
- Band Länge: ca. 36 cm
- Gewicht: ca. 120 g
- Material: Buchenholz, Kunststoff, Metall
- Farbe: Natur, Beige

Klopapierhalter zum Bohren oder Kleben
- Aus robustem Buchenholz mit Band aus Kunstleder
- Modernes, schlichtes Design passt in jedes Badezimmer
- Zur Wandmontage mittels Bohren oder Kleben - Inkl. Montagematerial
- Leichter Wechsel der WC-Rolle durch Aufschieben und Einhängen
- Für alle handelsüblichen Toilettenpapierrollen geeignet

Lieferumfang

- 1x Holz Toilettenpapierhalter

- Inklusive Montagematerial
- Dekoartikel und Papierrollen sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Beige
Gewicht:
0.12 kg
Höhe:
18 cm
Länge:
8 cm
Breite:
18 cm
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter, holz klopapierhalter, holz toilettenpapierhalter, klohalterung, klopapierhalterung, klopapierrollenhalter, klopapierspender, klorollenhalter, klorollenhalterung, toilet paper holder, toilet papier halter, toilet roll holder, toilet tissue holder, toilettenhalter, toilettenpapier hander, toilettenpapier rollenhalter, toilettenpapierhalter, toilettenpapierhalterung, toilettenpapierspender, toilettenrollenhalter, wc halter, wc papier halterung, wc papier spender, wc papierhalter, wc papierrollenhalter, wc rollenhalter, toillettenpapierhalter, toulettenpapierhalter, band, bohren, holz, klebend, leder, mit bohren, modern, natur, ohne bürste, ohne bohren selbstklebend, wand, wandmontage, klopapierhalter holz, klopapierhalter mit bohren, klopapierhalter mit bohren holz, toilettenpapierhalter holz wand, wc halter wand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.