Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapierhalter in Silber - (H)53 x Ø20,5 cm 10043329_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toilettenpapierhalter in Silber - (H)53 x Ø20,5 cm 10043329_0
Toilettenpapierhalter in Silber - (H)53 x Ø20,5 cm 10043329_0
Toilettenpapierhalter in Silber - (H)53 x Ø20,5 cm 10043329_0
Toilettenpapierhalter in Silber - (H)53 x Ø20,5 cm 10043329_0
Toilettenpapierhalter in Silber - (H)53 x Ø20,5 cm 10043329_0
Toilettenpapierhalter in Silber - (H)53 x Ø20,5 cm 10043329_0
Toilettenpapierhalter in Silber - (H)53 x Ø20,5 cm 10043329_0
Toilettenpapierhalter in Silber - (H)53 x Ø20,5 cm 10043329_0
Toilettenpapierhalter in Silber - (H)53 x Ø20,5 cm 10043329_0
Toilettenpapierhalter in Silber - (H)53 x Ø20,5 cm 10043329_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043329_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043329_0
EAN/GTIN:
     4052025433291
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter

Mit diesem Toilettenpapierhalter hast Du das Toilettenpapier immer griffbereit. Von der offenen Stange lässt sich das WC-Papier leicht abrollen. Der Klorollenhalter bewahrt auch die Toilettenpapierreserve gleich mit auf. Bis zu 3 weitere Rollen finden auf der Stange Platz und der Ärger des fehlenden Toilettenpapiers auf dem WC gehört der Vergangenheit an. Das moderne Design aus Edelstahl in Silber fügt sich unkompliziert in jedes Badezimmer oder Gäste-WC ein.

Toilettenpapierhalter im Detail
- Größe H x D: ca. 53 x 20,5 cm
- Rollenhalter Länge: ca. 13 cm
- Gewicht: ca. 1,4 kg
- Material: Edelstahl
- Farbe: Silber

Klopapierständer für das Bad
- Offene Stange erleichtert das Abrollen des Toilettenpapiers
- Bis zu 3 Ersatzrollen auf dem Klopapierhalter aufbewahren
- Freistehendes Design ist flexibel im Badezimmer platzierbar
- Moderner Look aus mattem Edelstahl passt in jede Einrichtung
- Weicher Gummischoner gegen Kratzer auf dem Boden

Lieferumfang
- 1x Toilettenpapierhalter
- Mit Montagematerial
- Mit Anleitung
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
1.43 kg
Höhe:
53 cm
Länge:
20.5 cm
Breite:
20.5 cm
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter, badezimmer toilettenpapierhalter, ersatzrollenhalter, klopaperrollenständer, klopapier aufbewahrung, klopapier halterung, klopapier standhalter, klopapierrollenhalter, klopapierständer, klorollen aufbewahrung, klorollenhalter, klorollenständer, stand klopapierhalter, stand toilettenpapierhalter, stand toilettenpapierständer, toilet paper holder, toilet paper stand, toilettenpapier aufbewahrung, toilettenpapier reserverollenhalter, toilettenpapier rollenhalter, toilettenpapierhalter, toilettenpapierhalterung, toilettenpapierspender, toilettenpapierständer, toilettenpapiervorratshalter, toilettenrollenhalter, toillenpapierhalter, wc papier ersatzrollenhalter, wc papier halterung, wc papierrollenhalter, wc rollen aufbewahrung, wc rollenhalter, bad, badezimmer, edelstahl, matt, metall, ohne bohren, silber, stehend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.