Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Nagerbrücke in Natur 10043351_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Nagerbrücke in Natur 10043351_0
2 x Nagerbrücke in Natur 10043351_0
2 x Nagerbrücke in Natur 10043351_0
2 x Nagerbrücke in Natur 10043351_0
2 x Nagerbrücke in Natur 10043351_0
2 x Nagerbrücke in Natur 10043351_0
2 x Nagerbrücke in Natur 10043351_0
2 x Nagerbrücke in Natur 10043351_0
2 x Nagerbrücke in Natur 10043351_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043351_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043351_0
EAN/GTIN:
     4052025433512
Suchbegriffe:
hamster brücke
hamster deko
hamster leiter
hamster spielzeug
Mit den 2 Käfigbrücken aus Kirschholz gestaltest Du Hamstern, Rennmäusen und Co. eine abwechslungsreiche Gehegelandschaft. Die Nagertreppen bestehen aus einzelnen Zweigen, die mithilfe von Draht zusammengehalten werden und lassen sich dadurch flexibel biegen. So können die Hamsterleitern nicht nur als Rampe oder Brücke zwischen verschiedenen Käfigelementen zum Einsatz kommen, sondern auch als Tunnel oder Unterschlupf genutzt werden. Die natürliche Rinde ist dabei der Traum eines jeden Nagetiers!

Nagerbrücke im Detail
- Kleine Brücke H x B x T: ca. 2 x 10 x 22 cm / 200 g 
- Große Brücke H x B x T: ca. 3 x 17 x 28 cm / 500 g
- Material: Kirschholz
- Farbe: Natur

Flexible Holzbrücke für Nager in 2 Größen
- Ideal als Tunnel, Brücke, Höhle oder Rampe für Kleintiere
- Für Renn- und Farbmäuse, Hamster, Gerbils uvm. geeignet
- Flexibel biegbar dank Verstärkung aus Metalldraht
- Natürliches Holz kann bedenkenlos angenagt werden
- Dekoratives Element im Kleintierkäfig und -gehege

Lieferumfang
- 1x Nagerleiter 10 x 22 cm 
- 1x Nagerleiter 17 x 28 cm
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
0.51 kg
Höhe:
3 cm
Länge:
28 cm
Breite:
17 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.