Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwerg mit Fenster in Bunt 10043373_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwerg mit Fenster in Bunt 10043373_0
Zwerg mit Fenster in Bunt 10043373_0
Zwerg mit Fenster in Bunt 10043373_0
Zwerg mit Fenster in Bunt 10043373_0
Zwerg mit Fenster in Bunt 10043373_0
Zwerg mit Fenster in Bunt 10043373_0
Zwerg mit Fenster in Bunt 10043373_0
Zwerg mit Fenster in Bunt 10043373_0
Zwerg mit Fenster in Bunt 10043373_0
Zwerg mit Fenster in Bunt 10043373_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043373_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043373_0
EAN/GTIN:
     4052025433734
Suchbegriffe:
baum deko
baum tür
baumdekorationen
baumelfen
Der Garten ist zum Entspannen da. So sieht es auch der Baumzwerg, der zusammen mit dem Frosch im Wichtelfenster ein Nickerchen hält. Die märchenhafte Baumdeko lädt zum Träumen ein und ziert Baum oder Mauerwerk im Garten. Ob als Ergänzung zu den Gartenzwergen im Beet oder als Zubehör zur Wichteltür, die dekorative Gartenfigur schenkt Klein und Groß viel Freude. Die zahlreichen Details sind aus wetterfestem Kunststein gefertigt und werden von UV-beständigen Farben zum Leben erweckt.

Zwerg mit Fenster im Detail
- Wichtelfenster Maße H x B x T: ca. 17 x 12 x 4,5 cm
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Material: Polyresin, Metall
- Farbe: Bunt

Baumstammdeko für den Garten
- Schläfriger Baumwichtel mit Frosch als Dekor für Baum oder Mauer
- Charmanter Blickfang im Garten, auf Terrasse und Balkon
- Langlebige Gartenfigur aus frostsicherem, UV-beständigem Kunststein
- Detailreich gestaltetes Wichtelfenster mit klappbarem Gitter
- Toller 3-D-Effekt - Zwerg lässt die Füße zum Fenster herausbaumeln
- Rückseitiger Haken zum Aufhängen

Lieferumfang
- 1x Wichtelfenster
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Blau | Rot
Gewicht:
0.59 kg
Höhe:
17 cm
Länge:
4.5 cm
Breite:
12 cm
Weitere Suchbegriffe: baumgesicht, baumstamm deko, baumwichtel, baumzwerg, begrüßungszwerge, elfentür, feen fenster, feengarten, feentür, fenster wichtel, fenstergucker figuren, garden decor, garden gnome, gartenbaumskulpturen, gartendeko, gartendeko figur, gartendekoration, gartenfigur, gartengnom, gartenstatuen, gartenwichtel, gartenzwerg, gnom figur, gnom tür, gnome, gnome door, gnome tree setting, miniatur fenster, outdoor dekoration, wichtel fenster, wichtel figur, wichteltür, zwerg, zwergenfiguren, zwergentür, zwergentürchen, 3D, außen, baum, baumstamm, cool, deko, draußen, elfe, feen, frosch, garten, lustig, miniatur, originell, outdoor, schlafend, wetterfest, wichtel, witzig, baumdekorationen garten, baumgesicht zwerg, gartendeko gartenzwerge, gartenfiguren wetterfest, wichteltür baum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.