Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4tlg. Baumgesicht in Mehrfarbig 10043378_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4tlg. Baumgesicht in Mehrfarbig 10043378_0
4tlg. Baumgesicht in Mehrfarbig 10043378_0
4tlg. Baumgesicht in Mehrfarbig 10043378_0
4tlg. Baumgesicht in Mehrfarbig 10043378_0
4tlg. Baumgesicht in Mehrfarbig 10043378_0
4tlg. Baumgesicht in Mehrfarbig 10043378_0
4tlg. Baumgesicht in Mehrfarbig 10043378_0
4tlg. Baumgesicht in Mehrfarbig 10043378_0
4tlg. Baumgesicht in Mehrfarbig 10043378_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043378_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043378_0
EAN/GTIN:
     4052025433789
Suchbegriffe:
baumdeko
baumdekor
baumdekorationen
baumfigur
Mit diesem Baumgesicht verwandelst Du einen Baum im Handumdrehen in ein märchenhaftes Wesen, das garantiert viele neugierige Blicke auf sich ziehen und Kinder wie Erwachsene begeistern wird. Der skurrile Waldgeist besticht durch seine plastische Gestaltung und fügt sich mit seiner urigen Rindenoptik bestens in jeden Außenbereich ein. Die 4-teilige Baumdeko für den Garten bestehst aus wetterfestem Kunststein und hat Aufhängungen auf der Rückseite, damit Du sie einfach am Stamm befestigen kannst.

Baumgesicht im Detail
- Maße je Auge H x B x T: ca. 2 x 6,5 x 5,5 cm

- Maße Nase H x B x T: ca. 2,5 x 5 x 7 cm
- Mund H x B x T: ca. 2 x 8 x 6,5 cm
- Gewicht: ca. 200 g
- Material: Polyresin
- Farbe: Mehrfarbig

Baumstamm-Deko für den Garten
- Dekorativer Blickfang im Garten für Kinder und Erwachsene
- Mund, Augen und Nase nach eigenem Belieben positionieren
- Detailreich und plastisch gestaltet in uriger Rindenoptik
- Rückseitige Aufhängungen zur Befestigung am Stamm
- Aus wetterfestem, uv-beständigem Kunststein gefertigt

Lieferumfang
- 1x Baumstamm Gesicht 4-teilig
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Beige | Hellbraun | Anthrazit
Gewicht:
0.2 kg
Höhe:
2 cm
Länge:
6.5 cm
Breite:
8 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.