Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-tlg. Baumgesicht in Beige/ Braun 10043381_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-tlg. Baumgesicht in Beige/ Braun 10043381_0
4-tlg. Baumgesicht in Beige/ Braun 10043381_0
4-tlg. Baumgesicht in Beige/ Braun 10043381_0
4-tlg. Baumgesicht in Beige/ Braun 10043381_0
4-tlg. Baumgesicht in Beige/ Braun 10043381_0
4-tlg. Baumgesicht in Beige/ Braun 10043381_0
4-tlg. Baumgesicht in Beige/ Braun 10043381_0
4-tlg. Baumgesicht in Beige/ Braun 10043381_0
4-tlg. Baumgesicht in Beige/ Braun 10043381_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043381_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043381_0
EAN/GTIN:
     4052025433819
Suchbegriffe:
baumdeko
baumdekor
baumdekorationen
baumfigur
Mit diesem Baumgesicht verwandelst Du einen Baum in ein geheimnisvolles Wesen, das garantiert viele neugierige Blicke auf sich zieht. Der urige Waldgeist besticht durch sein ausgefallenes Design. Mit dem Finger vor dem Mund fordert der Baumgucker zur Ruhe auf und lädt somit ein, dem Schauspiel der Natur achtsam beizuwohnen. Die 4-teilige Baumdeko für den Garten bestehst aus wetterfestem Kunststein und hat Aufhängungen auf der Rückseite, damit Du sie einfach am Stamm befestigen kannst.

Baumgesicht im Detail
- Maße je Auge H x B x T: ca. 6 x 4,5 x 2,5 cm
- Maße Nase H x B x T: ca. 9 x 4,5 x 3 cm
- Mund H x B x T: ca. 8,5 x 6 x 2,5 cm
- Gesamtgewicht: ca. 310 g
- Material: Polyresin
- Farbe: Beige, Braun

Baumstamm-Deko für den Garten
- Dekorativer Blickfang im Garten für Kinder und Erwachsene
- Mund, Augen und Nase je nach Baumumfang positionieren
- Waldgeist-Gesicht in urigem Design mit Ruhe-Geste
- Rückseitige Aufhängungen zur Befestigung am Stamm
- Aus wetterfestem, UV-beständigem Kunststein gefertigt

Lieferumfang
- 1x Baumstamm-Gesicht
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige | Braun | Schwarz
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
8.5 cm
Länge:
2.5 cm
Breite:
6 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.