Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenzwerg in Bunt 10043399_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenzwerg in Bunt 10043399_0
Gartenzwerg in Bunt 10043399_0
Gartenzwerg in Bunt 10043399_0
Gartenzwerg in Bunt 10043399_0
Gartenzwerg in Bunt 10043399_0
Gartenzwerg in Bunt 10043399_0
Gartenzwerg in Bunt 10043399_0
Gartenzwerg in Bunt 10043399_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043399_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043399_0
EAN/GTIN:
     4052025433994
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Er ist Klassiker und Blickfang in jedem Garten und kommt einfach nicht aus der Mode - der Gartenzwerg! Platziere den drolligen Wichtel im Beet, auf dem Balkon oder der Terrasse und setze ihn gekonnt in Szene. Der detailreich gestaltete Gnom ist mit den typischen Merkmalen wie Zipfelmütze und Rauschebart versehen und verrichtet vergnügt mit der Schaufel sein Tagwerk. Gerne kannst Du die Dekofigur ganzjährig draußen stehen lassen, da sie aus wetterfestem und frostsicherem Kunststein besteht.

Gartenzwerg im Detail
- Maße H x B x T: ca. 32 x 17 x 15 cm
- Gewicht: ca. 980 g
- Material: Polyresin
- Farbe: Bunt

Lustiger Wichtel für draußen
- Im Garten oder Vorgarten gekonnt in Szene setzen
- Typisches Design mit Zipfelmütze und Rauschebart
- Fröhlicher Zwerg mit Schaufel beim Tagwerk verrichten
- Liebevolle Details wie Blumen und Pilze auf dem Standfuß
- Drolliger Hingucker im Beet, auf Balkon oder Terrasse
- Ganzjährige Gartendeko aus frostsicherem Kunststein

Lieferumfang
- 1x Gartengnom
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün | Gelb | Dunkelblau
Gewicht:
0.89 kg
Höhe:
32 cm
Länge:
15 cm
Breite:
17 cm
Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, deko figur, deko wichtel, beetdekoration, dekofigur, dwarf, garden decoration, garden gnome, gartendeko, gartendekofigur, gartendekoration, gartenfigur, gartengnom, gartenwichtel, gartenzwerg, gnom, gnom figur, mini gartenzwerg, wichtel, wichtel figuren, zwerg, zwerg figur, 30 cm, außen, deko, draußen, figur, frostsicher, garten, groß, klein, kunststein, kunststoff, lustig, polyresin, wetterfest, winterfest, deko garten, dekofiguren außen, garten deko draußen, garten zwerge figuren, gartendeko draussen, gartendeko figuren für außen, gartendeko für draußen, gartendeko gartenzwerg, gartendeko gartenzwerge, gartenfiguren & gartenstatuen, gartenfiguren für außen, gartenwichtel für außen, gartenzwerg draussen, gartenzwerg für draußen, gartenzwerg groß, gartenzwerg klein, gartenzwerg kunststoff, gartenzwerg lustig, gartenzwerge figuren, gartenzwerge für außen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.