Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Etikettierpistole Kleidung, Heftpistole inklusive 5 Ersatznadeln & 5000 Heftfäden, Etikettiergerät, grau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Etikettierpistole Kleidung, Heftpistole inklusive 5 Ersatznadeln & 5000 Heftfäden, Etikettiergerät, grau/weiß
Relaxdays Etikettierpistole Kleidung, Heftpistole inklusive 5 Ersatznadeln & 5000 Heftfäden, Etikettiergerät, grau/weiß
Relaxdays Etikettierpistole Kleidung, Heftpistole inklusive 5 Ersatznadeln & 5000 Heftfäden, Etikettiergerät, grau/weiß
Relaxdays Etikettierpistole Kleidung, Heftpistole inklusive 5 Ersatznadeln & 5000 Heftfäden, Etikettiergerät, grau/weiß
Relaxdays Etikettierpistole Kleidung, Heftpistole inklusive 5 Ersatznadeln & 5000 Heftfäden, Etikettiergerät, grau/weiß
Relaxdays Etikettierpistole Kleidung, Heftpistole inklusive 5 Ersatznadeln & 5000 Heftfäden, Etikettiergerät, grau/weiß
Relaxdays Etikettierpistole Kleidung, Heftpistole inklusive 5 Ersatznadeln & 5000 Heftfäden, Etikettiergerät, grau/weiß
Relaxdays Etikettierpistole Kleidung, Heftpistole inklusive 5 Ersatznadeln & 5000 Heftfäden, Etikettiergerät, grau/weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043482_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043482_0
EAN/GTIN:
     4052025434823
Suchbegriffe:
Anschieß-Fäden
Anschießfäden
Etikettier-Fäden
Etikettierfäden

Mit dieser praktischen Etikettiermaschine kannst Du Kleidung, Taschen und andere Accessoires schnell und einfach mit Preisschildern oder Markenetiketten versehen. Die handliche Preispistole kommt inklusive 5 Ersatznadeln und 5000 Heftfäden und ist sofort einsatzbereit und leicht zu bedienen. Statte Deinen Laden oder Deine Boutique mit der nützlichen Heftpistole aus und sorge dadurch immer für ordentlich etikettierte Ware.

Etikettierpistole im Detail
- Maße H x B x T: ca. 12,5 x 12,5 x 2,5 cm
- Länge Heftfaden: ca. 5 cm
- Länge Nadel: ca. 3,5 cm
- Durchmesser Nadel: ca. 1,7 mm
- Gewicht: ca. 70 g
- Material: Kunststoff (ABS, PP), Metall
- Farbe: Grau, Weiß

Praktischer Etikettierer
- Zum Anbringen von Marken- und Preisetiketten uvm.
- Inklusive 5 Ersatznadeln und 5000 Heftfäden
- Ideal für Geschäfte und Boutiquen
- Für Kleidung, Taschen und Accessoires
- Geeignet für Baumwolle, Polyester, Leinen uvm.
- Mit Verschlusskappe für sichere Lagerung

Bedienung der Etikettiermaschine
- Zum Wechseln der Nadel weißen Hebel nach vorne drehen
- Beim Einsetzen einer Nadel muss Aussparung bündig verlaufen
- Zum Verriegeln weißen Hebel komplett nach hinten drehen
- Heftfäden von oben einführen
- Etikett über die Nadel schieben
- Nadel durch den zu etikettierenden Stoff stechen
- Auslöser betätigen
- Heftfaden von den restlichen lösen

Lieferumfang
- 1x Anheftpistole
- 5x Ersatznadel
- 5000x Heftfaden
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Weiß
Gewicht:
0.21 kg
Höhe:
12.5 cm
Länge:
2.5 cm
Breite:
12.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Heftfäden, Hängeetikett Nylonfäden, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Anschießpistole, Etikettierpistole, Ersatznadeln (Anschießpistole), Etikettierpistole Ersatznadel, anschießpistole, etikettierpistole, relaxdays etikettierpistole, anheftpistole, anschiesspistole, auszeichner, beschriftungsgerät, etikett pistole, etiketten befestigung, etiketten maschine, etiketten schießer, etikettengerät, etikettenpistole, etikettierer, etikettierer gerät, etikettiergerät, etikettiermaschine, etikettierzange, faltensteckpistole, heftpistole, label gerät, label machine, label maschine, labeling machine, micro stitch clothing gun, micro stitch gun, microstitchpistole, nähpistole, preis etikettiergerät, preisauszeichner, preisauszeichner gerät, preisauszeichnungsgerät, preisetiketten gerät, preispistole, price gun, pricing gun, sockenschuss gerät, sockenschuss pistole, stitch gun, tag gun, tag machine, tagging gun, ediketiergerät, edikettengerät, edikettenpistole, erikettiergerät, eteketier gerät, eteketiermaschiene, etiketiergeraet, etiketiergerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.