Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängelampe "Autos" in Bunt - (H)140 x Ø 35 cm 10043502_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängelampe "Autos" in Bunt - (H)140 x Ø 35 cm 10043502_0
Hängelampe "Autos" in Bunt - (H)140 x Ø 35 cm 10043502_0
Hängelampe "Autos" in Bunt - (H)140 x Ø 35 cm 10043502_0
Hängelampe "Autos" in Bunt - (H)140 x Ø 35 cm 10043502_0
Hängelampe "Autos" in Bunt - (H)140 x Ø 35 cm 10043502_0
Hängelampe "Autos" in Bunt - (H)140 x Ø 35 cm 10043502_0
Hängelampe "Autos" in Bunt - (H)140 x Ø 35 cm 10043502_0
Hängelampe "Autos" in Bunt - (H)140 x Ø 35 cm 10043502_0
Hängelampe "Autos" in Bunt - (H)140 x Ø 35 cm 10043502_0
Hängelampe "Autos" in Bunt - (H)140 x Ø 35 cm 10043502_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043502_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043502_0
EAN/GTIN:
     4052025435028
Suchbegriffe:
babyzimmer lampe
decken hängelampe
hängelampe
hängeleuchte
Mit dieser dekorativen Schirmlampe bringst Du nicht nur das Kinderzimmer, sondern ebenso die Augen Deiner Kleinen zum Leuchten und schaffst eine gemütliche Atmosphäre. Der runde Lampenschirm überzeugt mit seinen niedlichen Autos in Blau, Grün, Rot und Orange. Verabschiede Deine kleinen Abenteurer nach einem anstrengenden Tag ins Traumland oder sorge am Morgen für ein sanftes Aufwachen. Dank des verstellbaren Kabels kann die Höhe der Lampe individuell bestimmt werden.

Kinderzimmerlampe im Detail
- Maße H x D: ca. 140 x 35 cm
- Lampenschirm H: ca. 25 cm
- Baldachin H x D: ca. 10 x 7 cm
- Kabellänge: ca. 110 cm
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Material: Kunststoff
- Farbe: Bunt

Technische Daten der Schirmlampe
- Fassung: E27 (max. 60 W)
- Frequenz: 50 Hz
- Spannung: 230 V
- Leuchtmittel ist nicht enthalten

Dekorative Hängeleuchte für Kinder

- Runder Lampenschirm mit bunten Autos
- Ideale Hängeleuchte für das Baby- und Kinderzimmer
- Sanfte Beleuchtung schafft gemütliche Atmosphäre
- Verstellbare Kabellänge für individuelle Höhe
- Zur schnellen, einfachen Montage an der Decke

Lieferumfang
- 1x Kinderlampe
- Mit Anleitung
- Dekoartikel und Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Blau | Rot
Gewicht:
0.58 kg
Höhe:
140 cm
Länge:
35 cm
Breite:
35 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.