Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängelampe "Einhorn" in Rosa - (H)158 x Ø 35 cm 10043503_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängelampe "Einhorn" in Rosa - (H)158 x Ø 35 cm 10043503_0
Hängelampe "Einhorn" in Rosa - (H)158 x Ø 35 cm 10043503_0
Hängelampe "Einhorn" in Rosa - (H)158 x Ø 35 cm 10043503_0
Hängelampe "Einhorn" in Rosa - (H)158 x Ø 35 cm 10043503_0
Hängelampe "Einhorn" in Rosa - (H)158 x Ø 35 cm 10043503_0
Hängelampe "Einhorn" in Rosa - (H)158 x Ø 35 cm 10043503_0
Hängelampe "Einhorn" in Rosa - (H)158 x Ø 35 cm 10043503_0
Hängelampe "Einhorn" in Rosa - (H)158 x Ø 35 cm 10043503_0
Hängelampe "Einhorn" in Rosa - (H)158 x Ø 35 cm 10043503_0
Hängelampe "Einhorn" in Rosa - (H)158 x Ø 35 cm 10043503_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043503_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043503_0
EAN/GTIN:
     4052025435035
Suchbegriffe:
babyzimmer lampe
decken hängelampe
einhorn lampe
einhornlampen
Mit dieser Hängelampe bringst Du nicht nur das Kinderzimmer, sondern auch die Augen Deiner Kinder zum Leuchten. Der runde Lampenschirm der Pendellampe mit niedlichem Einhorn-Motiv und Sternenketten wird kleine Träumer begeistern. Durch den rosafarbenen Schirm scheint das Licht sanft hindurch und schafft eine gemütliche und angenehme Beleuchtung. Mit der Kinderzimmerlampe verabschiedest Du Deine Kleinen nach einem anstrengenden Tag ins Traumland oder sorgst morgens für ein sanftes Aufwachen.

Hängelampe Kinderzimmer im Detail
- Maße H x D: ca. 158 x 35 cm
- Lampenschirm H: ca. 25 cm
- Baldachin H x D: ca. 10 x 7 cm
- Kabellänge: ca. 111 cm
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Material: Kunststoff
- Farbe: Rosa

Technische Daten der Schirmlampe
- Fassung: E27 (max. 60 W)
- Frequenz: 50 Hz
- Spannung: 230 V
- Leuchtmittel ist nicht enthalten

Niedliche Einhornlampe für Kinder

- Runder Lampenschirm mit niedlichem Einhorn-Motiv
- Ideale Hängeleuchte für das Baby- und Kinderzimmer
- Sanfte Beleuchtung schafft gemütliche Atmosphäre
- Verstellbare Kabellänge für individuelle Höhe
- Zur schnellen, einfachen Montage an der Decke

Lieferumfang
- 1x Kinderlampe
- Mit Anleitung
- Dekoartikel und Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Rosa | Weiß | Lila
Gewicht:
0.63 kg
Höhe:
158 cm
Länge:
35 cm
Breite:
35 cm
Weitere Suchbegriffe: hängelampe, hängeleuchte, hanging lamp, hanging light, kinder hängelampe, kinderlampe, kinderzimmer hängelampe, kinderzimmer lampe, kinderzimmer lampen, kinderzimmer leuchte, kinderzimmerlampe, lampe, lamps, pendant lamp, pendant light, pendellampe, pendelleuchte, schirmlampe, schirmleuchte, babyzimmer, decke, e27, einhorn, für kinderzimmer, junge, jungen, jungs, kinder, kinderzimmer, mädchen, pink, rosa, einhorn deckenlampe, einhorn lampe decke, deckenlampe einhorn, lampe einhorn kinderzimmer, lampe einhorn, einhorn lampe kinderzimmer, lampe kinderzimmer, kinderzimmer lampe mädchen, hängelampe kinderzimmer, kinderlampe decke, pendelleuchte kinderzimmer, kinderzimmerlampe für mädchen, lampe kinderzimmer mädchen, hängelampe kinderzimmer mädchen, kinderzimmerlampe mädchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.