Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

3x Medaille "1,2,3 Platz" in Mehrfarbig 10043523_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3x Medaille "1,2,3 Platz" in Mehrfarbig 10043523_0
3x Medaille "1,2,3 Platz" in Mehrfarbig 10043523_0
3x Medaille "1,2,3 Platz" in Mehrfarbig 10043523_0
3x Medaille "1,2,3 Platz" in Mehrfarbig 10043523_0
3x Medaille "1,2,3 Platz" in Mehrfarbig 10043523_0
3x Medaille "1,2,3 Platz" in Mehrfarbig 10043523_0
3x Medaille "1,2,3 Platz" in Mehrfarbig 10043523_0
3x Medaille "1,2,3 Platz" in Mehrfarbig 10043523_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043523_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043523_0
EAN/GTIN:
     4052025435233
Suchbegriffe:
Medaillen
medaillen
Diese Kindermedaillen in Gold, Silber und Bronze sind ideal für Siegerehrungen bei Wettbewerben, Olympiaden, bei sportlichen Veranstaltungen wie z.B. Fußball und Bowling oder auf Kindergeburtstagen. Schon beim Anblick der hochwertigen Medaillen mit schöner 1. 2. und 3. Prägung werden Kinder funkelnde Augen bekommen und sich bei Wettbewerben so richtig ins Zeug legen. Die Siegermedaillen aus Metall sind mit einem blau-weiß-roten Stoffband ausgestattet und lassen sich bequem um den Hals tragen.

Medaille 3er Set im Detail

- Gesamtlänge: ca. 45 cm
- Durchmesser Medaille: ca. 5 cm
- Länge Band: ca. 38,5 cm
- Material: Zink (Metall), Polyester
- Gewicht: je ca. 20 g
- Farbe: Gold, Silber und Bronze

Siegermedaillen für Kinder
- Tolle Auszeichnung bei Wettbewerben und Olympiaden
- Ideal für Siegerehrungen bei Kindergeburtstagsspielen
- Hochwertige Medaillen aus Metall mit 1. 2. und 3. Prägung
- Lassen sich dank des Stoffbands bequem um den Hals tragen
- Je eine Medaille in Gold, Silber und Bronze für die Erstplatzierten
- Auch als Gewinner Medaillen beim Skifahren, Fußball und Bowling

Lieferumfang
- 3x Medaille
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Gold | Silber | Kupfer
Gewicht:
0.02 kg
Höhe:
45 cm
Länge:
1 cm
Breite:
5 cm
Weitere Suchbegriffe: auszeichnung, bronzemedaille, champions league medaille, gewinner geschenk, gewinner medaille, gold medal, goldmedaille, kinder medaillen, kindergeburtstag medaillen, medaille, medaillen set, medals, metallmedaillen, olympia medaillen, olympic medals, olympische medaille, plastik medaille, siegermedaille, silbermedaille, spielzeug medaille, winner medaille, kinder medallien, medailien, medaillien, medalie, medalien, medallie, medallien, 1 2 3, 1.2.3. platz, 1.platz, 1 und 2 platz, 3er set, bowling, bronze, für kinder, fussball, gastgeschenke, gold silber bronze, gold, kinder, kindergeburtstag, mit band, olympiade, pokal, preisverleihung, set, siegerehrung, silber, skifahren, spiele, sportfest, wettbewerb, winner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.