Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200 x Pflanzenbinder in Grün - (L)14 cm 10043529_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200 x Pflanzenbinder in Grün - (L)14 cm 10043529_0
200 x Pflanzenbinder in Grün - (L)14 cm 10043529_0
200 x Pflanzenbinder in Grün - (L)14 cm 10043529_0
200 x Pflanzenbinder in Grün - (L)14 cm 10043529_0
200 x Pflanzenbinder in Grün - (L)14 cm 10043529_0
200 x Pflanzenbinder in Grün - (L)14 cm 10043529_0
200 x Pflanzenbinder in Grün - (L)14 cm 10043529_0
200 x Pflanzenbinder in Grün - (L)14 cm 10043529_0
200 x Pflanzenbinder in Grün - (L)14 cm 10043529_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043529_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043529_0
EAN/GTIN:
     4052025435295
Suchbegriffe:
Drehanbinder
Pflanzenbinder
pflanzenbinder
Die Pflanzenbinder sind die idealen Helfer, um Pflanzen schonend zu befestigen und sie in ihrer Wachstumsrichtung zu unterstützen. Die verstellbaren Drehbinder lassen sich individuell an die Ausmaße Deiner Grüngewächse anpassen und eignen sich sowohl für kleine Setzlinge als auch höherwachsende Stauden. Die Rankenhalter bestehen aus wetterbeständigem Kunststoff und lassen sich leicht öffnen und wiederverwenden. Dank der dezenten Farbgebung in Grün fügen sich die Pflanzenanbinder unauffällig ein.

Pflanzenbinder 200er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 14 x 0,7 x 0,2 cm
- Gewicht: je ca. 0,6 g
- Material: Kunststoff (PP)
- Farbe: Grün

Schnellbinder zur Befestigung von Pflanzen
- Einfaches Anbinden von Pflanzen an Rankgitter oder Pflanzstäbe
- Zur Stabilisierung von Stauden, Sträuchern und Bäumchen
- Blumenbinder sind individuell auf erforderliche Größe einstellbar
- Leicht zu öffnende Pflanzenhalter sind wiederverwendbar
- Langlebige Gartenbinder aus wetterbeständigem Kunststoff
- Dezentes Design in Grün fügt sich unauffällig in den Garten ein
- Ideal für Tomaten, Weinreben, Kletterrosen, Himbeeren uvm.

Lieferumfang
- 200x Pflanzen-Kabelbinder
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün
Gewicht:
0.11 kg
Höhe:
14 cm
Länge:
0.2 cm
Breite:
0.7 cm
Weitere Suchbegriffe: allzweckbinder, blitzbinder, blumenbinder, cable ties, drehbinder, gartenbinder, kabelbinder, mehrzweckbinder, pflanzen befestigung, pflanzen binder, pflanzen kabelbinder, pflanzen zubehör, pflanzenanbinder, pflanzenhalter, plant ties, rankenhalter, schnellbinder, tomaten befestigung, tomaten binder, tomatenhalter, twist ties, universalbinder, 14 cm, anbinden, binden, garten, grün, pflanzen, stabilisieren, tomaten, verstellbar, befestigung für kletterrosen, befestigung für pflanzen, befestigung pflanzen, kugelbinder blitzbinder, pflanzen anbinden, pflanzen binden, pflanzen stabilisieren, pflanzen zusammenbinden, pflanzenbinder grün, pflanzenbinder verstellbar, tomaten anbinden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.