Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstopper "Dino" in Grün 10043558_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türstopper "Dino" in Grün 10043558_0
Türstopper "Dino" in Grün 10043558_0
Türstopper "Dino" in Grün 10043558_0
Türstopper "Dino" in Grün 10043558_0
Türstopper "Dino" in Grün 10043558_0
Türstopper "Dino" in Grün 10043558_0
Türstopper "Dino" in Grün 10043558_0
Türstopper "Dino" in Grün 10043558_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043558_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043558_0
EAN/GTIN:
     4052025435585
Suchbegriffe:
Tür Klemmschutz
Türklemmschutz
Türstopper Klemmschutz
Bodentürpuffer
Dieser dekorative Bodentürstopper in Form eines niedlichen Dinos ist ideal geeignet, um unbeabsichtigtes Anschlagen oder Zuknallen der Türen zu verhindern. Durch die Schwere des mit Sand gefüllten Türhalters steht dieser stabil und sicher auf dem Boden. Dank seiner Höhe ist der Bodenstopper auch für höher gelegene Türen wie die Balkon- oder Terrassentür verwendbar. Der Türaufhalter aus weichem Stoff ist auch ideal fürs Kinderzimmer und kann jederzeit flexibel neu platziert werden.

Türstopper Dino im Detail
- Maße H x B x T: ca. 18 x 13 x 24 cm
- Gewicht: ca. 1 kg
- Material: Polyester, Sand, PP
- Farbe: Grün

Dekoratives Tür-Kuscheltier für den Boden
- Niedlicher Dinosaurier mit Herzanhänger
- Hält Zimmer-, Wohnungs- und Terrassentür geöffnet
- Weicher Stoff ist schonend zu Tür und Boden
- Füllung aus Sand für sicheren, stabilen Stand
- Einfach anheben und flexibel neu platzieren
- Ideal für das Wohn, Schlaf- oder auch Kinderzimmer

Lieferumfang
- 1x Stoff-Türstopper
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gewicht:
1.01 kg
Höhe:
18 cm
Länge:
24 cm
Breite:
13 cm
Weitere Suchbegriffe: Bodentürstopper, Türpuffer Boden, tür klemmschutz, balkon türstopper, boden türpuffer, boden türstopper, bodenpuffer, bodenstopper, door holder, door stop, door stopper, fenster stopper, fensterstopper, kinder türstopper, stoff türstopper, tier türstopper, tür fensterstopper, tür kuscheltier, tür stop, türaufhalter, türoffenhalter, türpuffer, türsack, türsandsack, türstopper, zimmer türstopper, zuschlagbremse, baby, boden, deko, dino, dinosaurier, figur, für kinder, für schwere türen, junge, kind, kinderzimmer, klein, kuscheltier, mädchen, plüsch, sack, sand, sandsack, schwer, stoff, stofftier, tier, tiere, tür, weich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.