Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Rutschgefahr Aufsteller in Gelb 10043574_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Rutschgefahr Aufsteller in Gelb 10043574_0
2x Rutschgefahr Aufsteller in Gelb 10043574_0
2x Rutschgefahr Aufsteller in Gelb 10043574_0
2x Rutschgefahr Aufsteller in Gelb 10043574_0
2x Rutschgefahr Aufsteller in Gelb 10043574_0
2x Rutschgefahr Aufsteller in Gelb 10043574_0
2x Rutschgefahr Aufsteller in Gelb 10043574_0
2x Rutschgefahr Aufsteller in Gelb 10043574_0
2x Rutschgefahr Aufsteller in Gelb 10043574_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043574_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043574_0
EAN/GTIN:
     4052025435745
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warn-aufsteller rutschgefahr
warn aufsteller

Dieses Hinweisschild im 2er Set warnt mit englischer Aufschrift und Piktogramm vor Rutschgefahr. Ob in Bürogebäuden, Einkaufscentern oder Geschäften – stelle bei Nässe, Glätte oder frisch gewischten Böden einfach die Klappschilder auf und mache alle Passanten international verständlich auf die entsprechende Gefahr aufmerksam. Dies kann zur einer Unfallvermeidung beitragen. Sollte der Aufsteller gerade nicht benötigt werden, kannst Du ihn einfach zusammenklappen und platzsparend verstauen.

Rutschgefahr-Aufsteller im Detail
- Maße H x B x T: ca. 59 x 29 x 23 cm
- Zusammengeklappt H x B x T: ca. 60 x 29 x 3 cm
- Aufschrift "Caution! Wet Floor"
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Material: PP-Kunststoff
- Farbe: Gelb, Rot, Schwarz

Klappbares Rutschgefahr-Schild im 2er Set
- Bei frisch gewischtem, rutschigem Boden aufstellen
- Beidseitig mit Warnhinweis auf Englisch beschriftet
- Zur Vermeidung von Stürzen durch Nässe und Glätte
- Ideal für Hotels, Restaurants, Bürogebäude, Geschäfte uvm.
- Einfach zusammenklappen und platzsparend verstauen
- Im praktischen 2er Set zur Platzierung an mehreren Stellen

Lieferumfang
- 2x Warnaufsteller
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb | Schwarz | Rot
Gewicht:
1.16 kg
Höhe:
59 cm
Länge:
23 cm
Breite:
29 cm
Weitere Suchbegriffe: achtung schild, achtung rutschgefahr aufsteller, achtungsschild, aufsteller, frisch gewischt schild, hinweisaufsteller, hinweisschilder, hinweiszeichen, klappaufsteller, klappschild, rutschgefahr aufsteller, rutschgefahr schild, rutschgefahr warnschild, rutschgefahrtafel, schild, schild aufsteller, vorsicht aufsteller, vorsicht rutschgefahr aufsteller, vorsicht rutschgefahr schild, vorsicht schild, warnaufsteller, warnhinweisschild, warnschild, warnzeichen, wet floor sign, achtung, achtung rutschgefahr, frisch gewischt, glatteis, klappbar, rutschgefahr, vorsicht, vorsicht rutschgefahr, zum aufstellen, aufsteller rutschgefahr, frisch gewischt aufsteller, schild achtung rutschgefahr, schild rutschgefahr, schild rutschgefahr aufsteller, warnschild achtung rutschgefahr, warnschild rutschgefahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.