Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 x Pflanzenstecker in Natur 10043578_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100 x Pflanzenstecker in Natur 10043578_0
100 x Pflanzenstecker in Natur 10043578_0
100 x Pflanzenstecker in Natur 10043578_0
100 x Pflanzenstecker in Natur 10043578_0
100 x Pflanzenstecker in Natur 10043578_0
100 x Pflanzenstecker in Natur 10043578_0
100 x Pflanzenstecker in Natur 10043578_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043578_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043578_0
EAN/GTIN:
     4052025435783
Suchbegriffe:
aussaatschild
beetbeschriftung
beetschilder
beschriftungsschilder
Diese praktischen Pflanzenschilder eignen sich hervorragend zur Markierung von Gemüse, Kräutern und Blumen nach der Aussaat im Beet. Die Pflanzstecker helfen Dir, Gewächse zu identifizieren, sodass Du auch in einem größeren Garten den Überblick behältst. Mit einem Bleistift oder Marker können die Stecketiketten einfach beschriftet werden. Dank der Fertigung aus Holz sind die dekorativen Pflanzschildchen im Baum-Design selbst ein toller Hingucker in Beeten, Kräutergärten und Blumentöpfen.

Pflanzenstecker 100er Set im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 10 x 6 x 0,2 cm
- Maße Schild H x B: ca. 4 x 6 cm
- Länge Stecker: ca. 6 cm
- Gewicht je Schild: ca. 2 g
- Material: Holz
- Farbe: Natur

Dekorative Holzschilder zur Pflanzenbeschriftung
- Großes Set mit 100 praktischen Beschriftungsschildern
- Zur Markierung von Saatgut nach der Aussaat im Beet
- Perfekt auch für den Kräutergarten oder Blumentöpfe
- Beidseitig mit einem Marker oder Bleistift beschreibbar
- Dekoratives Baum-Design aus natürlichem Pappelholz
- Mit der Spitze einfach leicht in die Erde stecken

Lieferumfang
- 100x Kräuterschilder
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.002 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
0.2 cm
Breite:
6 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.