Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays LED Igelball, 12er Set, blinkende Leuchtbälle mit Noppen, leuchtende LED Flummis für Kinder, Ø 6,5 cm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays LED Igelball, 12er Set, blinkende Leuchtbälle mit Noppen, leuchtende LED Flummis für Kinder, Ø 6,5 cm, grün
Relaxdays LED Igelball, 12er Set, blinkende Leuchtbälle mit Noppen, leuchtende LED Flummis für Kinder, Ø 6,5 cm, grün
Relaxdays LED Igelball, 12er Set, blinkende Leuchtbälle mit Noppen, leuchtende LED Flummis für Kinder, Ø 6,5 cm, grün
Relaxdays LED Igelball, 12er Set, blinkende Leuchtbälle mit Noppen, leuchtende LED Flummis für Kinder, Ø 6,5 cm, grün
Relaxdays LED Igelball, 12er Set, blinkende Leuchtbälle mit Noppen, leuchtende LED Flummis für Kinder, Ø 6,5 cm, grün
Relaxdays LED Igelball, 12er Set, blinkende Leuchtbälle mit Noppen, leuchtende LED Flummis für Kinder, Ø 6,5 cm, grün
Relaxdays LED Igelball, 12er Set, blinkende Leuchtbälle mit Noppen, leuchtende LED Flummis für Kinder, Ø 6,5 cm, grün
Relaxdays LED Igelball, 12er Set, blinkende Leuchtbälle mit Noppen, leuchtende LED Flummis für Kinder, Ø 6,5 cm, grün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043612_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043612_0
EAN/GTIN:
     4052025436124
Suchbegriffe:
Igelball
Massageball
Noppenball
igelball grün
Dieses bunte Kleinspielzeug bringt Kinderaugen zum Strahlen. Die Flummis im großen 12er Set sorgen drinnen sowie draußen für jede Menge Spielspaß und fangen beim Springen an in Rot und Blau zu Leuchten. Daher eignen sich die springenden Gummibälle wunderbar als Mitgebsel auf Kindergeburtstagen oder als Preise für Sackhüpfen, Topfschlagen und Co. Dank der weichen Gummi-Noppen liegen die Blinkbälle besonders angenehm in der Hand.

Leuchtbälle im Detail
- Durchmesser: je ca. 6,5 cm
- Gewicht: je ca. 30 g
- Material: Kunststoff (TPR)
- Farbe: Grün

Blinkende Flummis mit Noppen
- Praktisches 12er Set in tollem Grün-Ton
- Fangen bei Bewegung an in rot und blau zu blinken
- Weiche Noppen sorgen für angenehme Haptik
- Großer Spielspaß für Kinder ab 3 Jahren
- Zum Verschenken, als Mitbringsel, Tombolapreis uvm.
- In dekorativer bunter Display-Verpackung

Lieferumfang
- 12x Gummiball
- Inklusive Knopfzellen (nicht wechselbar)
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gewicht:
0.33 kg
Höhe:
6.5 cm
Länge:
6.5 cm
Breite:
6.5 cm
Weitere Suchbegriffe: igelball, led igelball, ..., blink ball, blinkflummi, bounce ball, bouncing ball, bouncy ball, fidget toys, flashing ball, flummi, flummi ball, glow ball, glowingtoy, gummiball, kinder flummi, led ball, led flummi, led leuchtbälle, leucht flummi, leuchtbälle, light up ball, massage ball, noppenball, riesen flummi, spike ball, stachel ball, ball led, ball leuchtend, ball leuchtend kinder, ball mit licht, ball noppen, bälle für kinder, blinkender ball, blinkender ball kinder, flummi blinkend, flummi gross, flummi groß leuchtend, flummi led, flummi leuchtend, flummi leuchtend groß, flummi mit licht, flummies für kinder, flummis groß, große flummis, gummiball kinder, igelball kinder, igelball klein, igelball leuchtend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.