Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12-tlg. LED Igelball Set in Bunt - Ø 6,5 cm 10043614_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12-tlg. LED Igelball Set in Bunt - Ø 6,5 cm 10043614_0
12-tlg. LED Igelball Set in Bunt - Ø 6,5 cm 10043614_0
12-tlg. LED Igelball Set in Bunt - Ø 6,5 cm 10043614_0
12-tlg. LED Igelball Set in Bunt - Ø 6,5 cm 10043614_0
12-tlg. LED Igelball Set in Bunt - Ø 6,5 cm 10043614_0
12-tlg. LED Igelball Set in Bunt - Ø 6,5 cm 10043614_0
12-tlg. LED Igelball Set in Bunt - Ø 6,5 cm 10043614_0
12-tlg. LED Igelball Set in Bunt - Ø 6,5 cm 10043614_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043614_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043614_0
EAN/GTIN:
     4052025436148
Suchbegriffe:
Igelball
Massageball
Noppenball
igelball
Dieses bunte Kleinspielzeug bringt Kinderaugen zum Strahlen. Das 12 teilige Flummi-Set kommt mit je 4 Leuchtbällen in Blau, Pink und Grün. Diese sorgen drinnen sowie draußen für jede Menge Spielspaß und fangen beim Springen an in Rot und Blau zu Leuchten. Daher eignen sich die springenden Gummibälle wunderbar als Mitgebsel auf Kindergeburtstagen oder als Preise für Sackhüpfen, Topfschlagen und Co. Dank der weichen Gummi-Noppen liegen die Blinkbälle besonders angenehm in der Hand.

Leuchtbälle im Detail
- Durchmesser: je ca. 6,5 cm
- Gewicht: je ca. 30 g
- Material: Kunststoff (TPR)
- Farbe: Blau, Pink, Grün

Blinkende Flummis mit Noppen
- Praktisches 12er Set in 3 Farben - Blau, Pink & Grün
- Fangen bei Bewegung an in rot und blau zu blinken
- Weiche Noppen sorgen für angenehme Haptik
- Großer Spielspaß für Kinder ab 3 Jahren
- Zum Verschenken, als Mitbringsel, Tombolapreis uvm.
- In dekorativer bunter Display-Verpackung

Lieferumfang
- 4x Gummiball in Blau
- 4x Gummiball in Pink
- 4x Gummiball in Grün
- Inklusive Knopfzellen (nicht wechselbar)
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Pink | Grün
Gewicht:
0.33 kg
Höhe:
6.5 cm
Länge:
6.5 cm
Breite:
6.5 cm
Weitere Suchbegriffe: blink ball, blinkball, blinkflummi, bounce ball, bouncing ball, bouncy ball, fidget toys, flashing ball, flummi, flummi ball, glow ball, glowing toy, glowingtoy, gummiball, kinder flummi, led ball, led flummi, led igelball, led leuchtbälle, leucht flummi, leuchtball, leuchtbälle, leuchte ball, leuchteball, leuchtflummi, light up ball, massage ball, noppenball, riesen flummi, spike ball, stachel ball, blau, blinkend, bunt, für kinder, groß, grün, kinder, led, leuchtend, mit noppen, mix, pink, set, ball leuchtend kinder, blinkender ball, blinkender ball kinder, flummi blinkend, flummi led, flummi mit licht, flummies für kinder, große flummis, igelball kinder, igelball leuchtend, leucht igelball, leuchtball für kinder, leuchtball kinder, leuchtbälle für kinder, leuchtende bälle für kinder, leuchtender flummi, leuchtspielzeug kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.