Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständer in Silber - (B)163,5 x (H)27 x (T)33 cm 10043633_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradständer in Silber - (B)163,5 x (H)27 x (T)33 cm 10043633_0
Fahrradständer in Silber - (B)163,5 x (H)27 x (T)33 cm 10043633_0
Fahrradständer in Silber - (B)163,5 x (H)27 x (T)33 cm 10043633_0
Fahrradständer in Silber - (B)163,5 x (H)27 x (T)33 cm 10043633_0
Fahrradständer in Silber - (B)163,5 x (H)27 x (T)33 cm 10043633_0
Fahrradständer in Silber - (B)163,5 x (H)27 x (T)33 cm 10043633_0
Fahrradständer in Silber - (B)163,5 x (H)27 x (T)33 cm 10043633_0
Fahrradständer in Silber - (B)163,5 x (H)27 x (T)33 cm 10043633_0
Fahrradständer in Silber - (B)163,5 x (H)27 x (T)33 cm 10043633_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043633_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043633_0
EAN/GTIN:
     4052025436339
Suchbegriffe:
abstellständer
Aufstellständer
bicycle-stand
bike-stand
Egal, ob für Deine Kunden vorm Laden oder für Deine Familie daheim: dieser silberner Fahrradständer sorgt für sicheren Stand der Drahtesel. Bis zu 6 Fahrräder mit einer maximalen Reifendicke von 6 cm können auf diese Weise platzsparend angeschlossen werden. Dank des beigefügten Befestigungsmaterials kannst Du den Reihenparker fest im Boden verankern. Der verzinkte Stahl sorgt für hohe Witterungsbeständigkeit, sodass der Radständer sowohl drinnen als auch draußen genutzt werden kann.

Fahrradständer im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: 27 x 163,5 x 33 cm
- Für Radbreiten bis max. 60 mm
- Gewicht: ca. 6,5 kg

- Material: verzinkter Stahl
- Farbe: Silber

Bodenparker für draußen und drinnen
- Für E-Bikes, MTB, Cityräder u.a. Fahrradtypen
- Sicheres Abstellen von bis zu 6 Fahrrädern
- Inkl. Befestigungsmaterial für Bodenmontage
- Witterungsbeständiger Radständer aus verzinktem Stahl
- Zum Abstellen in Keller, Garage, vorm Haus oder Ladengeschäft
- Verstellbare Abstände für verschiedene Lenkerbreiten

Lieferumfang
- 1 x Aufstellständer in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
6.52 kg
Höhe:
27 cm
Länge:
33 cm
Breite:
163.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.