Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schreibtisch Organizer, Büroorganizer mit 3 Fächern & Schublade, HBT: 12 x 22,5 x 11 cm, Stiftehalter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Büroorganizer mit 3 Fächern & Schublade, HBT: 12 x 22,5 x 11 cm, Stiftehalter, schwarz
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Büroorganizer mit 3 Fächern & Schublade, HBT: 12 x 22,5 x 11 cm, Stiftehalter, schwarz
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Büroorganizer mit 3 Fächern & Schublade, HBT: 12 x 22,5 x 11 cm, Stiftehalter, schwarz
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Büroorganizer mit 3 Fächern & Schublade, HBT: 12 x 22,5 x 11 cm, Stiftehalter, schwarz
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Büroorganizer mit 3 Fächern & Schublade, HBT: 12 x 22,5 x 11 cm, Stiftehalter, schwarz
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Büroorganizer mit 3 Fächern & Schublade, HBT: 12 x 22,5 x 11 cm, Stiftehalter, schwarz
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Büroorganizer mit 3 Fächern & Schublade, HBT: 12 x 22,5 x 11 cm, Stiftehalter, schwarz
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Büroorganizer mit 3 Fächern & Schublade, HBT: 12 x 22,5 x 11 cm, Stiftehalter, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043668_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043668_0
EAN/GTIN:
     4052025436681
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Herumliegende Stifte und Zettelchaos gehören mit dieser Stiftebox der Vergangenheit an. In den 3 Fächern und der Schublade des Büroorganizers kannst Du eine Vielzahl an Büroutensilien, wie Stifte, Büroklammern uvm. unterbringen – So sorgst Du im Handumdrehen für Ordnung an Deinem Arbeitsplatz. Durch die elegante Lederoptik wird der Stifthalter zum Hingucker, im Büro und Homeoffice. Du kannst den praktischen Tisch Organizer auch nutzen, um Kosmetik, Schmuck oder andere Kleinteile zu ordnen.

Bürotisch Organizer im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 12 x 22,5 x 11 cm
- Gewicht: ca. 330 g
- Material: Kunststoff (PVC), Baumwolle, Papier
- Farbe: Schwarz

Stiftbox mit Schublade und Fächern
- Fach links H x B x T: ca. 11,5 x 10 x 10 cm
- Hinteres Fach rechts H x B x T: ca. 5 x 11,5 x 5 cm
- Vorderes Fach rechts H x B x T: ca. 3 x 11,5 x 5 cm
- Innenmaße Schublade H x B x T: ca. 2,5 x 10 x 9 cm

Moderner Schreibtisch Organizer
- Sorgt für mehr Ordnung und Übersicht am Schreibtisch
- 3 Fächer und Schublade für Organisation von Büroutensilien
- Modernes Design in eleganter, schwarzer Lederoptik
- Praktisch und stilvoll im Büro und Homeoffice
- Organizer eignet sich auch für Parfum, Kosmetik uvm.

Lieferumfang
- 1x Büro Organizer

- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.33 kg
Höhe:
12 cm
Länge:
11 cm
Breite:
22.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, stiftehalter schwarz plastik, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer schwarz, Schreibtisch Organizer, Relaxdays Schreibtisch Organizer, büro organisation, büro organizer, bürobedarf, büromaterial organizer, bürotisch organizer, büroutensilien, desk accessories, desk organizer, kleinteileaufbewahrung, office organizer, organizer, organizer desk, pen holder, pen organizer, schreibtisch ordnung, schreibtisch orga, schreibtisch utensilien, schreibtisch zubehör, schreibtischorganisator, schreibutensilienfach, stationary organizer, stifte organizer, stiftebecher, stiftebox, stiftehalter, stifteköcher, stifthalter, table organizer, tisch organizer, achreibtischorganizer, bu?ro organizer, büroorganizier, desk organiser, organiser, orgernaizer, orginazor, schreibtischorganziser, schreibtischutensielien, schreintischorganizer, sxhreibtischorganizer, bã¼ro aufbewahrung & organisation, büro aufbewahrung & organisation, büro organizer schreibtisch, büro organizer schwarz, büro schreibtisch organizer, büro stifte organizer, büro stiftehalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.