Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-tlg. Kaminbesteck-Set in Grau/ Silber 10043678_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5-tlg. Kaminbesteck-Set in Grau/ Silber 10043678_0
5-tlg. Kaminbesteck-Set in Grau/ Silber 10043678_0
5-tlg. Kaminbesteck-Set in Grau/ Silber 10043678_0
5-tlg. Kaminbesteck-Set in Grau/ Silber 10043678_0
5-tlg. Kaminbesteck-Set in Grau/ Silber 10043678_0
5-tlg. Kaminbesteck-Set in Grau/ Silber 10043678_0
5-tlg. Kaminbesteck-Set in Grau/ Silber 10043678_0
5-tlg. Kaminbesteck-Set in Grau/ Silber 10043678_0
5-tlg. Kaminbesteck-Set in Grau/ Silber 10043678_0
5-tlg. Kaminbesteck-Set in Grau/ Silber 10043678_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043678_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043678_0
EAN/GTIN:
     4052025436780
Suchbegriffe:
Kaminbesteck
kaminbesteck
Ein prasselndes Kaminfeuer bringt besonders an kalten und regnerischen Tagen Wärme und Gemütlichkeit in die eigenen vier Wände. Mit der Ofengarnitur sorgst Du nicht nur dafür, dass das Feuer lange brennt, sondern auch, dass der Kamin immer sauber bleibt. Am Ständer aufgehängt ist das Feuerbesteck stets griffbereit und ordentlich aufbewahrt. Das Kaminofenzubehör besteht aus robustem Stahl und ist dadurch besonders stabil und langlebig. Das matte Design sorgt für einen modernen Look.

Kaminbesteck im Detail
- Maße Ständer H x B x T: ca. 60 x 22,5 x 16 cm

- Länge Schürhaken: ca. 51 cm
- Länge Ascheschaufel: ca. 49 cm
- Länge Aschebesen: ca. 47 cm (Borsten ca. 6 cm)
- Länge Ofenzange: ca. 51 cm
- Gesamtgewicht Set: ca. 3,8 kg
- Material: Stahl, Edelstahl, Holz
- Farbe: Grau, Silber

5-teiliges Kaminzubehör im Set
- Ofenbesteck hängt griffbereit am Ständer
- Modernes Design in Grau mit silbernen Griffen
- Mit Ascheschaufel, Besen, Schürhaken und Zange
- Feuerfestes Kamingeschirr aus robustem Metall
- Ausreichend lang für genügend Abstand zum Feuer
- Zum Hinstellen in Kamin- oder Ofennähe

Lieferumfang
- 1x Ofenbesen
- 1x Ascheschaufel
- 1x Kaminschürhaken
- 1x Kaminzange
- 1x Kaminbesteckhalter
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Silber
Gewicht:
3.81 kg
Höhe:
60 cm
Länge:
16 cm
Breite:
22.5 cm
Weitere Suchbegriffe: aschebesen, ascheschaufel, feuerbesteck, feuerhaken, feuerzange, fireplace-tools, holzofen-zubehör, kachelofen-besteck, kachelofen-zubehör, kamin-besen, kamin-besteck, kamin-besteck-set, kamin-geschirr, kamin-schaufel, kamin-set, kamin-zubehör, kamin-zubehör-set, kaminbesen, kaminbesteck-halter-, kaminbesteck-set, kamingarnitur, kamingeschirr, kaminhaken, kaminkehrset, kaminofen-besteck, kaminofen-geschirr, kaminofen-kehrset, kaminofen-zubehör, kaminofenbesteck, kaminofenzubehör, kaminschaufel, kaminschürhaken, kaminset, kaminutensilien, kaminzange, kaminwerkzeug, kaminzubehör, kaminzubehör-set, ofen-besteck-set, ofen-werkzeug, ofen-zubehör, ofenbesen, ofenbesteck, ofengarnitur, schürhaken, schürhaken-set, für-kaminofen, grau, kamin, ofen, set, silber, zubehör, zum-aufhängen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.