Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wackelturm in Bunt 10043703_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wackelturm in Bunt 10043703_0
Wackelturm in Bunt 10043703_0
Wackelturm in Bunt 10043703_0
Wackelturm in Bunt 10043703_0
Wackelturm in Bunt 10043703_0
Wackelturm in Bunt 10043703_0
Wackelturm in Bunt 10043703_0
Wackelturm in Bunt 10043703_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043703_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043703_0
EAN/GTIN:
     4052025437039
Suchbegriffe:
Bewegungsspiele
Bewegungsspielzeug
Freilandspiele
Moderne Gesellschaftsspiele

Das bunte Stapelspiel aus Holz ist perfekt, um für beste Stimmung beim nächsten Spieleabend zu sorgen. Das Turmspiel bereitet dabei Kindern sowie Erwachsenen gleichermaßen Freude. Zur Steigerung des Spielspaßes sind die Klötze in 6 Farben gehalten. Der Würfel entscheidet, welche Farbe als nächstes gezogen und oben aufgelegt wird. Je länger die Runde dauert, desto mehr ist neben Geschicklichkeit auch pures Glück gefragt. Wer mit seinem Zug den Holzturm zum Einsturz bringt, hat leider verloren.

Wackelturm im Detail
- Gestapelter Turm H x B x T: ca. 26,5 x 7,5 x 7,5 cm
- Maße je Stein H x B x T: ca. 1,5 x 7,5 x 2,5 / ca. 12 g
- Maße Würfel H x B x T: ca. 1,5 x 1,5 x 1,5 cm / ca. 2 g
- Gesamtgewicht: ca. 880 g
- Material: Lotusholz
- Farbe: Mehrfarbig

Buntes Turmspiel mit Würfel
- Stapelspiel aus Holz fördert Koordination und Geschicklichkeit
- Sorgt für riesigen Spielspaß bei Kindern und Erwachsenen
- Stapelturm mit 54 Bausteinen in 6 verschiedenen Farben
- Würfel bestimmt, welche Farbe als nächstes gezogen werden darf
- Tolle Indoor-Aktivität - Perfekt für Spieleabende, Geburtstagsfeiern etc.

Lieferumfang
- 54x Holzklotz in 6 verschiedenen Farben
- 1x Würfel
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Rosa | Türkis | Blau
Gewicht:
0.88 kg
Höhe:
26.5 cm
Länge:
7.5 cm
Breite:
7.5 cm
Weitere Suchbegriffe: moderne gesellschaftsspiele, farbspaß wackelturm, geschicklichtkeitsspiel, hochzeitsspiel, holz geschicklichkeitsspiel, holz wackelturm, holzklötze, holzklotzspiel, holz stapelturm, holzturm, holzturm spiel, jumbling tower, spiel holzturm, spiel turm, spiele, stapelspiel, stapelturm, tip tower, tower game, tumble tower, tumbling tower, turm spiel, wackelturm, wackelturm spiel, aus holz, bunt, erwachsene, farbig, für erwachsene, für kinder, kinder, party, regenbogen, würfel, bunter wackelturm, spiel turmbau holz, stapelspiel holz, stapelturm holz, turm spiel holz, turmspiel holz, wackelturm holz, wackelturm mit würfel, wackelturm regenbogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.