Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmuckaufbewahrung in Weiß - (B)26 x (H)13 x (T)26 cm 10043761_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmuckaufbewahrung in Weiß - (B)26 x (H)13 x (T)26 cm 10043761_49
Schmuckaufbewahrung in Weiß - (B)26 x (H)13 x (T)26 cm 10043761_49
Schmuckaufbewahrung in Weiß - (B)26 x (H)13 x (T)26 cm 10043761_49
Schmuckaufbewahrung in Weiß - (B)26 x (H)13 x (T)26 cm 10043761_49
Schmuckaufbewahrung in Weiß - (B)26 x (H)13 x (T)26 cm 10043761_49
Schmuckaufbewahrung in Weiß - (B)26 x (H)13 x (T)26 cm 10043761_49
Schmuckaufbewahrung in Weiß - (B)26 x (H)13 x (T)26 cm 10043761_49
Schmuckaufbewahrung in Weiß - (B)26 x (H)13 x (T)26 cm 10043761_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043761_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043761_49
EAN/GTIN:
     4052025980061
Suchbegriffe:
Schmuck-Etui
Schmuck-Schatulle
Schmucketui
Schmuckhalter
Mit diesem Schmuck-Organizer bewahrst Du Deine liebsten Schmuckstücke geordnet auf. Die vielen kleinen Fächer eignen sich ideal zur Aufbewahrung von Ohrringen, während lange Fächer und Schmuckhaken Platz für Ketten und Armbänder bieten. Ringe oder Manschettenknöpfe kannst Du einfach im Ringhalter organisieren - Der herausnehme Einsatz macht es Dir dabei leicht den Überblick zu behalten. Weiche Innenbezüge bieten Schutz vor Kratzern und die Lederoptik macht die Schmuckbox zum Hingucker.

Schmuckkoffer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 13 x 26 x 26 cm
- Außenmaße herausnehmbarer Einsatz H x B x T: ca. 3 x 24,5 x 24,5 cm
- Gewicht: ca. 2,1 kg
- Material: MDF, Kunststoff, Baumwolle
- In verschiedenen Farben

Schmuckkiste mit vielen Fächern
- 3 horizontale Fächer Einsatz H x B x T: ca. 2,5 x 16,5 x 3 cm
- 2 vertikale Fächer Einsatz H x B x T: ca. 2,5 x 3 x 23,5 cm
- 12 kleine Fächer Einsatz H x B x T: ca. 2,5 x 3 x 3 cm
- 2 Ringhalter mit je 9 Rollen B: ca. 3 cm
- 9 Fächer untere Ebene H x B x T: ca. 3,5 x 8 x 8 cm
- 25 Fächer der Schublade H x B x T: ca. 3 x 4,5 x 4,5 cm
- Deckel mit 8 Schmuckhaken und Tasche

Edles Schmuckkästchen zum Verschließen
- Schublade mit kleinen Fächern für Ohrstecker und Ohrringe
- Große Fächer des Schmuckkastens ideal für Halsketten
- Haken im Deckel zum Aufbewahren von Armbändern uvm.
- Ringe und Manschettenknöpfe finden im Ringhalter Platz
- Weicher Innenbezug schützt Schmuckstücke vor Kratzern
- Staubgeschützte Aufbewahrung dank Deckel mit Verschluss

Lieferumfang
- 1x Schmuckaufbewahrung in ausgewählter Farbe
- 1x Schlüssel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Grau | Silber
Gewicht:
2.07 kg
Höhe:
13 cm
Länge:
26 cm
Breite:
26 cm
Weitere Suchbegriffe: Schmuckkästchen, Schmuckkästen, Schmuckschatulle, Schmuckständer, schmuck etui, earring organizer, jewelry box, jewelry organizer, ohrring aufbewahrung, ohrring aufbewahrungsbox, ohrring box, ring aufbewahrung, ring aufbewahrungsbox, ring display, ring kasten, ring organizer, ringaufbewahrer, ringhalter, ringlade, schmuck aufbewahrungsbox, schmuck aufbewahrungssystem, schmuck organizers, schmuckaufbewahrer, schmuckaufbewahrung, schmuckbehälter, schmuckbox, schmuckdose, schmuckkassette, schmuckkästchen, schmuckkaste, schmuckkasten, schmuckkiste, schmuckkoffer, schmuckschatulle, schmucktruhe, jewelery box, jewlary box, schmückkästchen, schmuckkofer, schmuclkästchen, schmukbewahrung, schnuckaufbewahrer, smuckkätschen, 3 ebenen, armbänder, aufbewahrung, box, damen, frauen, für ketten, groß, herren, kasten, lederoptik, mädchen, männer, mit deckel, mit schloss, modern, ohrringe, ringe, schloss, schmuck, schublade, schwarz, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.