Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmuckaufbewahrung in Weiß - (B)32 x (H)7 x (T)22 cm 10043763_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmuckaufbewahrung in Weiß - (B)32 x (H)7 x (T)22 cm 10043763_49
Schmuckaufbewahrung in Weiß - (B)32 x (H)7 x (T)22 cm 10043763_49
Schmuckaufbewahrung in Weiß - (B)32 x (H)7 x (T)22 cm 10043763_49
Schmuckaufbewahrung in Weiß - (B)32 x (H)7 x (T)22 cm 10043763_49
Schmuckaufbewahrung in Weiß - (B)32 x (H)7 x (T)22 cm 10043763_49
Schmuckaufbewahrung in Weiß - (B)32 x (H)7 x (T)22 cm 10043763_49
Schmuckaufbewahrung in Weiß - (B)32 x (H)7 x (T)22 cm 10043763_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043763_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043763_49
EAN/GTIN:
     4052025980023
Suchbegriffe:
jewelery box
jewellery box
jewelry box
jewelry organizer
Mit diesem Schmuck-Organizer bewahrst Du Deine liebsten Schmuckstücke geordnet und übersichtlich auf. Die verschieden großen Fächer des Schmuckkästchens bieten Dir ausreichend Stauraum für Halsketten, Armbänder, Ohrringe und mehr. Durch den weichen Innenbezug der Schmuckbox sind Deine Schmuckstücke vor Kratzern geschützt, während der Deckel Staub abhält. Das moderne Design macht den Schmuckbehälter in Zusammenspiel mit der eleganten Lederoptik zu einem Hingucker auf Schmink- und Frisiertischen.

Schmuckschatulle im Detail
- Maße H x B x T: ca. 7 x 32 x 22 cm
- Gewicht: ca. 900 g
- Material: MDF, Kunststoff, Baumwolle
- In verschiedenen Farben

Schmuckaufbewahrung für mehr Überblick
- Fach links H x B x T: ca. 4,5 x 9,5 x 20,5 cm
- Obere Fächer rechts und Mitte H x B x T: ca. 4,5 x 10 x 13,5 cm
- Fach mit abgerundetem Boden H x B x T: ca. 4,5 x 10 x 6,5 cm
- Untere Fächer rechts H x B x T: ca. 4,5 x 4,5 x 6,5 cm

Edles Schmuckkästchen in Lederoptik
- Verschiedene Fächer zur übersichtlichen Schmuckaufbewahrung
- Ordnen von Ohrringen, Halsketten, Armbändern, Uhren uvm.
- Bietet Platz zum Aufladen von Handy und Smartwatch
- Weicher Innenbezug schützt Schmuckstücke vor Kratzern
- Staubgeschützte Aufbewahrung dank abnehmbarem Deckel

Lieferumfang
- 1x Schmuckaufbewahrung in ausgewählter Farbe
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Grau
Gewicht:
0.789 kg
Höhe:
7 cm
Länge:
22 cm
Breite:
32 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.