Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmuckaufbewahrung in Schwarz - (B)33,5 x (H)15,5 x (T)19 cm 10043766_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmuckaufbewahrung in Schwarz - (B)33,5 x (H)15,5 x (T)19 cm 10043766_46
Schmuckaufbewahrung in Schwarz - (B)33,5 x (H)15,5 x (T)19 cm 10043766_46
Schmuckaufbewahrung in Schwarz - (B)33,5 x (H)15,5 x (T)19 cm 10043766_46
Schmuckaufbewahrung in Schwarz - (B)33,5 x (H)15,5 x (T)19 cm 10043766_46
Schmuckaufbewahrung in Schwarz - (B)33,5 x (H)15,5 x (T)19 cm 10043766_46
Schmuckaufbewahrung in Schwarz - (B)33,5 x (H)15,5 x (T)19 cm 10043766_46
Schmuckaufbewahrung in Schwarz - (B)33,5 x (H)15,5 x (T)19 cm 10043766_46
Schmuckaufbewahrung in Schwarz - (B)33,5 x (H)15,5 x (T)19 cm 10043766_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043766_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043766_46
EAN/GTIN:
     4052025979973
Suchbegriffe:
brillen aufbewahrungsbox
brillenaufbewahrung
brillenboxen
brillenkästchen
Mit diesem Schmuck-Organizer bewahrst Du Deine liebsten Schmuckstücke geordnet und übersichtlich auf. Die großen Fächer bieten Dir ausreichend Stauraum für bis zu 9 Brillen, lange Halsketten, Armbänder oder Ohrringe. Auch Deine Uhren finden auf einem der 6 Uhrenkissen ihren Platz. Der weiche Bezug der Schmuckbox bietet dabei Schutz vor Kratzern. Mit dem Sichtfenster und dem eleganten Design in Lederoptik wird der Schmuckbehälter zu einem tollen Hingucker auf Deinem Schmink- und Frisiertisch.

Brillen- und Uhrenbox im Detail
- Maße H x B x T: ca. 15,5 x 33,5 x 19 cm
- Gewicht: ca. 1,9 kg
- Material: MDF, Kunststoff, Baumwolle
- In verschiedenen Farben

Schmuckschatulle mit viel Platz
- 6 Uhrenkissen H x B x T: ca. 3 x 4,5 x 7 cm
- 3 Fächer oben H x B x T: ca. 4 x 16 x 5,5 cm
- Untere Fächer H x B x T: ca. 6 x 15,5 x 5,5 cm

Edles Schmuckkästchen zum Verschließen
- Uhrenkissen zur sicheren Aufbewahrung von bis zu 6 Uhren
- Schublade mit großen Fächern für Brillen, Halsketten, Armbänder uvm.
- Modernes Design in Lederoptik mit praktischem Sichtfenster
- Weicher Innenbezug schützt Schmuckstücke vor Kratzern
- Staubgeschützte Aufbewahrung dank Deckel mit Verschluss

Lieferumfang
- 1x Schmuckaufbewahrung
- 1x Schlüssel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Grau | Silber
Gewicht:
1.93 kg
Höhe:
15.5 cm
Länge:
19 cm
Breite:
33.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.