Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dartständer in Weiß 10043789_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dartständer in Weiß 10043789_0
Dartständer in Weiß 10043789_0
Dartständer in Weiß 10043789_0
Dartständer in Weiß 10043789_0
Dartständer in Weiß 10043789_0
Dartständer in Weiß 10043789_0
Dartständer in Weiß 10043789_0
Dartständer in Weiß 10043789_0
Dartständer in Weiß 10043789_0
Dartständer in Weiß 10043789_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043789_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043789_0
EAN/GTIN:
     4052025437893
Suchbegriffe:
boxenständer
boxenstativ
dart aufsteller
dart dreibein
Mit dem mobilen Ständer für Dartboards kannst Du künftig überall Darts spielen und bist nicht mehr auf die Wandmontage Deiner Dartscheibe angewiesen. Das Dartscheibenstativ ist schnell aufgestellt, flexibel in der Höhe verstellbar und lässt sich dank seiner Dreibein-Konstruktion stabil platzieren. Alternativ kann der Dartscheibenhalter auch als TV-Standfuß für Flatscreens oder Lautsprecherständer zum Einsatz kommen. Bei Nichtgebrauch ist die Dartshalterung schnell zusammengeklappt.

Dartständer im Detail
- Höhe: ca. 147 - 210 cm
- Max. Stellfläche B x T: ca. 120 x 110 cm
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 146 x 13 x 12 cm

- Max. Traglast: 25 kg
- Gewicht: ca. 3 kg
- Material: Eisen, Kunststoff
- Farbe: Weiß

Ständer für Dartscheibe, Boxen oder TV
- Als Boardhalter: Mit 2x M6 Gewinde in Platte ausgestattet
- Als TV Stativ: Mit 4x M4 Schraube ausgestattet (Abstand zw. den Löchern ca. 7,5 x 7,5 und 10 x 10 cm)
- Als Boxenständer: Passend für 35 mm Flansch (nicht inkl.)

Höhenverstellbares Dartscheibenstativ
- Dartboard-Halterung für Steel- und E-Dartscheiben
- Dank Darthalter keine Wandmontage des Dartboards mehr nötig
- Flexibel aufstellbar zum Spielen in der Wohnung oder im Freien
- Dreibein-Gestell sorgt für einen sicheren Stand des Dartaufstellers
- Dartsständer lässt sich zusammenklappen und leicht transportieren
- Vielseitig nutzbar auch als Lautsprecherstativ oder TV-Ständer 

Lieferumfang
- 1x Dartscheibenständer
- Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel und Dartscheibe sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz
Gewicht:
2.95 kg
Höhe:
210 cm
Länge:
110 cm
Breite:
120 cm
... > Spiele > Dart > Dartständer
Weitere Suchbegriffe: dart gestell, dart halter, dart halterung, dart stand, dart ständer set, dart stativ, dart zubehör, dartboard halter, dartboard halterung, dartboard stand, dartboard ständer, dartboardständer, darthalter, darts halterung, darts stand, darts ständer, darts stativ, dartscheiben halter, dartscheiben halterung, dartscheiben ständer, dartscheibenhalterung, dartscheibenständer, dartscheibenstativ, dartsscheibenständer, dartsständer, dartständer, dartständer set, e dart ständer, fernseher standfuß, fernseherständer, flatscreen ständer, lautsprecher standfuß, lautsprecher stativ, lautsprecherständer, mobile tv stand, steeldart ständer, tv ständer, tv standfuß, tv stativ, boxen, dart, darts, dartschbe, dreibein, e dart, für dartscheibe, mobil, steeldart, stehend, tripod, zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.