Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-tlg. Spiegel Set "Klappgriff" in Transparent 10044019_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-tlg. Spiegel Set "Klappgriff" in Transparent 10044019_0
2-tlg. Spiegel Set "Klappgriff" in Transparent 10044019_0
2-tlg. Spiegel Set "Klappgriff" in Transparent 10044019_0
2-tlg. Spiegel Set "Klappgriff" in Transparent 10044019_0
2-tlg. Spiegel Set "Klappgriff" in Transparent 10044019_0
2-tlg. Spiegel Set "Klappgriff" in Transparent 10044019_0
2-tlg. Spiegel Set "Klappgriff" in Transparent 10044019_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044019_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044019_0
EAN/GTIN:
     4052025440190
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Die runden Kosmetikspiegel mit transparentem Rahmen helfen Dir bei der täglichen Gesichtspflege wie dem Schminken oder Rasieren. Die Handspiegel verfügen über einen klappbaren Griff, der gehalten oder zum Aufstellen genutzt werden kann. Eine Seite der Kosmetikspiegel besitzt eine 2-fach Vergrößerung, während die andere Spiegelfläche eine normale Ansicht abbildet. Die 2 Spiegel kommen in verschiedenen Größen und sind optimal zum Mitnehmen auf Reisen oder zum Camping geeignet. 

Kosmetikspiegel 2er Set im Detail
- Maße großer Spiegel H x B x T: ca. 22,5 x 15,5 x 1,5 cm / ca. 140 g
- Maße kleiner Spiegel H x B x T: ca. 19,5 x 12,5 x 1,5 cm / ca. 100 g
- Durchmesser Spiegelfläche: groß ca. 12,5 cm / klein ca. 10 cm
- Vergrößerungsfaktor: 1- und 2-fach
- Material: Kunststoff, Glas
- Farbe: Transparent

Doppelter Kosmetikspiegel mit und ohne Vergrößerung
- Tolles Spiegel-Set in 2 verschiedenen Größen
- Präzise Gesichtspflege dank 2-facher Vergrößerung
- Zweite Seite ohne Vergrößerung für normale Ansicht
- Handspiegel mit multifunktionalem Klappgriff
- Kosmetikspiegel zum Halten oder Hinstellen
- Rundes Design mit transparentem Rahmen 

Lieferumfang
- 2x Vergrößerungsspiegel
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
0.24 kg
Höhe:
22.5 cm
Länge:
1.5 cm
Breite:
15.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Schminkspiegel, Taschen-Spiegel, Taschenspiegel, taschenspiegel, aufstellspiegel, camping spiegel, cosmetic mirror, hand mirror, handspiegel, klappspiegel, kosmetikspiegel, mirror, rasierspiegel, reise vergrößerungsspiegel, reisespiegel, schminkspiegel, spiegel, standspiegel, vergrößerungsspiegel, 2er set, camping, klappbar, klappgriff, klein, kosmetik, make-up, mit griff, reise, rund, stehend, vergrößerung, zum aufstellen, handspiegel mit vergrößerung, kleiner spiegel zum hinstellen, spiegel klein, runder spiegel, kosmetikspiegel mit vergrößerung, kleiner kosmetikspiegel, kosmetikspiegel klein, handspiegel vergrößerung, spiegel reise, spiegel stehend klein, spiegel vergrößerung, handspiegel mit griff, kleiner spiegel, spiegel aufstellen, reisespiegel mit vergrößerung, handspiegel klappbar, spiegel mit vergrößerung, kleine spiegel, magnifying mirror, spiegel klein stehend, standspiegel klein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.