Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

110-tlg. Weihnachtskugeln Set in Rosa 10044034_113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
110-tlg. Weihnachtskugeln Set in Rosa 10044034_113
110-tlg. Weihnachtskugeln Set in Rosa 10044034_113
110-tlg. Weihnachtskugeln Set in Rosa 10044034_113
110-tlg. Weihnachtskugeln Set in Rosa 10044034_113
110-tlg. Weihnachtskugeln Set in Rosa 10044034_113
110-tlg. Weihnachtskugeln Set in Rosa 10044034_113
110-tlg. Weihnachtskugeln Set in Rosa 10044034_113
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044034_113
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044034_113
EAN/GTIN:
     4052025979676
Suchbegriffe:
Baumkugel-Sortiment
Baumkugeln
Christbaumkugel
Weihnachts-Kugeln
Mit dem großen Christbaumkugel-Set lässt Du Deinen Tannenbaum in weihnachtlichem Glanz erstrahlen. Das Set enthält Weihnachtsbaumschmuck in verschiedenen Formen mit matter, glänzender oder glitzernder Oberfläche und lässt sich an den Bändchen leicht aufhängen. Der festlich dekorierte Weihnachtsbaum bringt dann nicht nur Kinderaugen zum Strahlen, sondern sorgt auch bei Erwachsenen für eine besinnliche Atmosphäre zur schönsten Zeit des Jahres.

Weihnachtskugeln im Detail
- Maße in Aufbewahrungsbox: ca. 36 x 36 x 12 cm
- Gesamtgewicht: ca. 800 g
- Material: Kunststoff
- In verschiedenen Farben

Festlicher Christbaumschmuck zum Dekorieren
- Maße Mini-Kugeln H x D: ca. 4 x 3 cm
- Maße kleine Kugeln H x D: ca. 5 x 4 cm
- Maße mittlere Kugeln H x D: ca. 7 x 6 cm
- Maße große Kugeln H x D: ca. 9 x 8 cm
- Maße Herzen H x B x T: ca. 5 x 4 x 2,5 cm
- Maße Sterne H x B x T: ca. 5 x 4 x 1,5 cm
- Maße Zapfen H x D: ca. 12,5 x 4 cm
- Maße Geschenk H x B: ca. 6 x 6 x 6 cm
- Länge Lametta: ca. 2 m

Christbaumkugeln im 110er Set
- Weihnachtsbaum mit den Tannenkugeln festlich schmücken
- Christbaumdeko mit Bändchen zum einfachen Aufhängen
- Baumkugeln in glitzerndem, mattem und glänzendem Design
- Glänzende Kugeln reflektieren das Licht für behaglichen Glanz
- Langlebiger Baumschmuck aus bruchsicherem Kunststoff
- Dekorative Weihnachtsbaumdeko für ein besinnliches Fest
- Inklusive praktischer Aufbewahrungsbox mit Henkel

Lieferumfang
- 9x große Weihnachtsbaumkugel
- 16x mittlere Weihnachtsbaumkugel
- 18x kleine Weihnachtsbaumkugel
- 32x Mini-Weihnachtsbaumkugel
- 10x Herzen
- 10x Sterne
- 8x Lametta
- 4x Geschenk
- 3x Zapfen
- 1x Aufbewahrungsbox
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rosa | Silber
Gewicht:
0.61 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskugeln, Baumzapfen, weihnachtskugeln rosa silber, baumkugeln, baumkugeln silber, baumschmuck, christbaum deko, christbaumkugel set, christbaumkugeln, christbaumschmuck, christbaumschmuck set, christmas balls, christmas baubles, christmas tree balls, christmas tree decorations, christmas tree decorations balls, christmas tree ornaments, kunststoff weihnachtskugeln, plastik weihnachtskugeln, tannenbaum kugeln, tannenbaum schmuck set, tannenbaumschmuck, tannenkugeln, weihnachtsbaum deko set, weihnachtsbaumdeko, weihnachtsbaumkugel, weihnachtsbaumschmuck, weihnachtsbaumschmuck set, weihnachtsdeko kugeln, weihnachtskugel set, weihnachtskugeln, 110er set, 3 cm, 4 cm, 6 cm, 8 cm, aus kunststoff, blau, bruchsicher, christmas, glänzend, glitzer, gold, groß, herz, klassisch, klein, kunststoff, lametta, lila, matt, petrol, pink, plastik, rosa, rot, schwarz, set, silber, stern, violett, weihnachten, zapfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.