Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

96-tlg. Weihnachtskugeln Set in Weiß 10044036_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96-tlg. Weihnachtskugeln Set in Weiß 10044036_49
96-tlg. Weihnachtskugeln Set in Weiß 10044036_49
96-tlg. Weihnachtskugeln Set in Weiß 10044036_49
96-tlg. Weihnachtskugeln Set in Weiß 10044036_49
96-tlg. Weihnachtskugeln Set in Weiß 10044036_49
96-tlg. Weihnachtskugeln Set in Weiß 10044036_49
96-tlg. Weihnachtskugeln Set in Weiß 10044036_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044036_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044036_49
EAN/GTIN:
     4052025979317
Suchbegriffe:
Baumkugel-Sortiment
Baumkugeln
Christbaumkugel
Weihnachts-Kugeln
Mit dem großen Christbaumkugel-Set lässt Du Deinen Tannenbaum in weihnachtlichem Glanz erstrahlen. Das Set enthält Weihnachtsbaumschmuck in matter, glänzender oder glitzernder Oberfläche und lässt sich an den Bändchen leicht aufhängen. Der festlich dekorierte Weihnachtsbaum bringt dann nicht nur Kinderaugen zum Strahlen, sondern sorgt auch bei Erwachsenen für eine besinnliche Atmosphäre zur schönsten Zeit des Jahres.

Weihnachtskugeln im Detail
- Maße Aufbewahrungsbox H x B x T: ca. 12 x 23,5 x 9 cm
- Maße Kugeln H x D: ca. 4 x 3 cm
- Gesamtgewicht: ca. 240 g
- Material: Kunststoff
- In verschiedenen Farben

Christbaumschmuck im 96er Set

- Weihnachtsbaum mit den Tannenkugeln festlich schmücken
- Christbaumdeko mit Bändchen zum einfachen Aufhängen
- Baumkugeln in glitzerndem, mattem und glänzendem Design
- Glänzende Kugeln reflektieren das Licht für behaglichen Glanz
- Langlebiger Baumschmuck aus bruchsicherem Kunststoff
- Dekorative Weihnachtsbaumdeko für ein besinnliches Fest
- Inklusive praktischer Aufbewahrungsbox zum Verstauen

Lieferumfang
- 96x Weihnachtsbaumkugel
- 1x Aufbewahrungsbox
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Silber
Gewicht:
0.17 kg
Höhe:
4 cm
Länge:
3 cm
Breite:
3 cm
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskugeln, weihnachtskugeln weiss silber, baumkugeln weiß, baumkugeln, baumschmuck, christbaum deko, christbaum kugel, christbaum schmuck, christbaumkugel set, christbaumkugeln, christbaumschmuck, christbaumschmuck set, christmas balls, christmas baubles, christmas tree balls, christmas tree decorations balls, kunststoff weihnachtskugel, kunststoff weihnachtskugeln, plastik weihnachtskugeln, tannenbaum kugeln, tannenbaum schmuck set, tannenbaumkugel, tannenbaumkugeln, tannenbaumschmuck, tannenkugeln, weihnachtsbaum deko set, weihnachtsbaumdeko, weihnachtsbaumkugel, weihnachtsbaumschmuck, weihnachtsbaumschmuck set, weihnachtsdeko kugeln, weihnachtskugel set, weihnachtskugeln, 96er set, 3 cm, aus kunststoff, blau, bruchsicher, christmas, glänzend, glitzer, gold, klassisch, klein, kunststoff, lila, matt, petrol, pink, plastik, rosa, rot, schwarz, set, silber, violett, weihnachten, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.