Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100-tlg. Weihnachtskugeln Set in Silber 10044039_55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100-tlg. Weihnachtskugeln Set in Silber 10044039_55
100-tlg. Weihnachtskugeln Set in Silber 10044039_55
100-tlg. Weihnachtskugeln Set in Silber 10044039_55
100-tlg. Weihnachtskugeln Set in Silber 10044039_55
100-tlg. Weihnachtskugeln Set in Silber 10044039_55
100-tlg. Weihnachtskugeln Set in Silber 10044039_55
100-tlg. Weihnachtskugeln Set in Silber 10044039_55
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044039_55
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044039_55
EAN/GTIN:
     4052025979263
Suchbegriffe:
Baumkugel-Sortiment
Baumkugeln
Christbaumkugel
Weihnachts-Kugeln

Mit dem großen Christbaumkugelset kannst Du den Tannenbaum prachtvoll schmücken. Die Ornamente in unterschiedlichen Größen und Designs mit matter, glänzender oder glitzernder Oberfläche lassen sich dabei ganz individuell geschmackvoll arrangieren. Der festlich dekorierte Weihnachtsbaum bringt nicht nur Kinderaugen zum Strahlen, sondern sorgt auch bei Erwachsenen für eine besinnliche Atmosphäre zur schönsten Zeit des Jahres. An den silbernen Bändchen lassen sich die Baumkugeln leicht aufhängen.

Weihnachtskugeln im Detail
- Länge Bändchen: ca. 6–8 cm
- Material: Polystyrol
- In verschiedenen Farben

Maße der Tannenbaumornamente
- Maße kleine Kugeln H x D: ca. 4 x 3 cm, ca. 1 g
- Maße mittlere Kugeln H x D: ca. 5 x 4 cm, ca. 3 g
- Maße große Kugeln H x D: ca. 7 x 6 cm, ca. 8 g
- Maße kurze Zapfen H x D: ca. 7 x 4 cm, ca. 4 g
- Maße lange Zapfen H x D: ca. 14 x 3 cm, ca. 9 g
- Maße Handschuhe H x B x T: ca. 7 x 5 x 2 cm, ca. 5 g
- Maße Blumen H x B x T: ca. 9 x 8,5 x 2,5 cm, ca. 13 g
- Maße Sterne H x B x T: ca. 8 x 6,5 x 3 cm, ca. 3 g
- Maße Häuser H x B x T: ca. 7,5 x 4,5 x 3 cm, ca. 6 g
- Maße Schneeflocken D x T: ca. 8 x 0,5 cm, ca. 9 g

Christbaumschmuck im 100er Set
- Weihnachtsbaum mit den Kugeln festlich schmücken
- Baumkugeln mit Bändchen zum einfachen Aufhängen
- Ornamente in glitzernder, matter und glänzender Optik
- Aus robustem und leichtem Kunststoff in 10 Designs
- Dekorativer Baumschmuck für ein stimmungsvolles Fest
- Inklusive praktischer Aufbewahrungsbox mit Henkel

Lieferumfang
- 100x Weihnachtskugel in Aufbewahrungsbox
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Weiß
Gewicht:
0.7 kg
Höhe:
24 cm
Länge:
12 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskugeln, Baumsterne, Baumzapfen, weihnachtskugeln weiss silber, baumkugeln weiß, baumkugeln, baumschmuck, christbaumkugel set, christbaumkugeln, christbaumkugeln set, christbaumschmuck, christmas balls, christmas baubles, christmas tree decorations, christmas tree ornaments, kerstballen, kugeln, mini weihnachtskugeln, plastik weihnachtskugeln, tannenbaum ornament, tannenbaum schmuck set, tannenbaumkugel, tannenbaumschmuck, weihnachtsbaum deko, weihnachtsbaumkugeln, weihnachtsbaumschmuck, weihnachtsdeko kugeln, weihnachtskugeln, weihnachtskugeln set, weihnachtskugelset, krisbaumkugeln, weihmachtsbaumschmuck, weihnachtkugeln, weihnchtskugel, weinachts kugeln, weinachtskugeln, weihnachtskugeln rot, weihnachtskugeln weiß, weinachskugeln rot, aussen, außenbereich, blau, deko, draußen, draussen, drinnen, für draußen, gold, groß, indoor, innen, klein, kunststoff, outdoor, petrol, pink, plastik, rosa, rot, schwarz, silber, xxl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.