Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30-tlg. Weihnachtskugeln Set in Schwarz 10044042_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
30-tlg. Weihnachtskugeln Set in Schwarz 10044042_46
30-tlg. Weihnachtskugeln Set in Schwarz 10044042_46
30-tlg. Weihnachtskugeln Set in Schwarz 10044042_46
30-tlg. Weihnachtskugeln Set in Schwarz 10044042_46
30-tlg. Weihnachtskugeln Set in Schwarz 10044042_46
30-tlg. Weihnachtskugeln Set in Schwarz 10044042_46
30-tlg. Weihnachtskugeln Set in Schwarz 10044042_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044042_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044042_46
EAN/GTIN:
     4052025979195
Suchbegriffe:
Baumkugel-Sortiment
Baumkugeln
Christbaumkugel
Weihnachts-Kugeln

Mit dem großen Christbaumkugel-Set lässt Du Deinen Tannenbaum in weihnachtlichem Glanz erstrahlen. Das Set enthält Weihnachtsbaumschmuck in verschiedenen Designs mit matter, glänzender oder glitzernder Oberfläche und lässt sich an den Bändchen leicht aufhängen. Der festlich dekorierte Weihnachtsbaum bringt dann nicht nur Kinderaugen zum Strahlen, sondern sorgt auch bei Erwachsenen für eine besinnliche Atmosphäre zur schönsten Zeit des Jahres.

Weihnachtskugeln im Detail
- Maße H x D: ca. 7 x 6 cm
- Bändchen Länge: ca. 7 cm
- Gewicht: je ca. 8 g
- Material: Kunststoff
- In verschiedenen Farben

Christbaumschmuck im 30er Set
- Weihnachtsbaum mit den Tannenkugeln festlich schmücken
- Christbaumdeko mit Bändchen zum einfachen Aufhängen
- Baumkugeln in glitzerndem, mattem und glänzendem Design
- Glänzende Kugeln reflektieren das Licht für behaglichen Glanz
- Langlebiger Baumschmuck aus bruchsicherem Kunststoff
- Dekorative Weihnachtsbaumdeko für ein besinnliches Fest
- Inklusive praktischer Aufbewahrungsbox zum Verstauen

Lieferumfang
- 30x Tannenbaumkugel
- 1x Aufbewahrungsbox
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
0.26 kg
Höhe:
7 cm
Länge:
6 cm
Breite:
6 cm
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskugeln, weihnachtskugeln schwarz silber, baumkugeln schwarz, baumkugeln, baumschmuck, christbaum deko, christbaum kugel, christbaum schmuck, christbaumkugel set, christbaumkugeln, christbaumschmuck, christbaumschmuck set, christmas balls, christmas baubles, christmas tree balls, christmas tree decorations, christmas tree decorations balls, christmas tree ornaments, kunststoff weihnachtskugel, kunststoff weihnachtskugeln, plastik weihnachtskugeln, tannenbaum kugeln, tannenbaum schmuck set, tannenbaumkugel, tannenbaumkugeln, tannenbaumschmuck, tannenkugeln, weihnachtsbaum deko set, weihnachtsbaumdeko, weihnachtsbaumkugel, weihnachtsbaumschmuck, weihnachtsbaumschmuck set, weihnachtsdeko kugeln, weihnachtskugel set, weihnachtskugeln, 30er set, 6 cm, bruchsicher, christmas, glänzend, glitzer, groß, klassisch, klein, kunststoff, matt, plastik, schwarz, set, weiß, weihnachten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.