Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschekorb "faltbar" in Grün - 36 l 10044099_53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäschekorb "faltbar" in Grün - 36 l 10044099_53
Wäschekorb "faltbar" in Grün - 36 l 10044099_53
Wäschekorb "faltbar" in Grün - 36 l 10044099_53
Wäschekorb "faltbar" in Grün - 36 l 10044099_53
Wäschekorb "faltbar" in Grün - 36 l 10044099_53
Wäschekorb "faltbar" in Grün - 36 l 10044099_53
Wäschekorb "faltbar" in Grün - 36 l 10044099_53
Wäschekorb "faltbar" in Grün - 36 l 10044099_53
Wäschekorb "faltbar" in Grün - 36 l 10044099_53
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044099_53
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044099_53
EAN/GTIN:
     4052025978990
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

Diese praktische Wäschewanne ist ein nützlicher Helfer zum Transportieren Deiner Wäsche. Der Wäschekorb lässt sich im Handumdrehen zusammenfalten und platzsparend unter dem Bett, im Schrank oder in Nischen verstauen. Die Griffe lassen Dich die Waschwanne zudem problemlos zur Waschmaschine oder zum Wäscheständer tragen. Der Faltwäschekorb besteht aus strapazierfähigem Kunststoff und kann bei Bedarf auch als Aufbewahrungskorb genutzt werden. Wähle die passende Farbe für Deinen Haushalt.

Faltbarer Wäschekorb im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 27,5 x 61 x 44 cm
- Höhe zusammengefaltet: ca. 8 cm
- Volumen: ca. 36 l
- Traglast: max. 30 kg
- Gewicht: ca. 1,4 kg
- Material: Kunststoff (PP, TPR)
- Verschiedene Farben zur Auswahl

Platzsparende Wäschewanne mit Griffen
- Transportieren von Schmutzwäsche und sauberer Kleidung
- Bei Bedarf zusammenfalten und platzsparend verstauen
- Waschwanne auch als Aufbewahrungskorb verwenden
- Seitliche Griffe ermöglichen einen einfachen Transport
- Aus robusten und langlebigen Materialien gefertigt

Lieferumfang
- 1x Waschkorb in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Weiß
Gewicht:
1.38 kg
Höhe:
27.5 cm
Länge:
44 cm
Breite:
61 cm
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäsche box, clothes hamper, collapsible basket, collapsible laundry basket, faltwäschekorb, folding basket, folding laundry basket, klapp wäschekorb, kunststoffwanne, laundry basket, laundry box, laundry tub, plastic tub, plastik wäschekorb, plastikwanne, platzsparwäschekorb, wanne, wäsche wanne, wäschekorb, wäschekorb wanne, wäschewanne, waschkorb, waschschüssel, waschwanne, wash basket, washing basket, 35l, 36l, blau, camping, faltbar, grau, groß, grün, klappbar, klein, kunststoff, lila, mit griff, pink, plastik, platzsparend, schwarz, silikon, tragbar, zum tragen, zusammenklappbar, basket laundry, einklappbarer wäschekorb, faltbar wäschekorb, faltbare korb, faltbare schüssel, faltbare wanne, faltbare wäschekörbe, faltbare wäschewanne, faltbarer wäschekorb, faltbarer wäschekorb groß, foldable laundry basket, klappbare wäschekorb, klappbarer wäschekorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.