Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstopper in Bronze/ Schwarz - (H)4 x Ø 10 cm 10044126_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türstopper in Bronze/ Schwarz - (H)4 x Ø 10 cm 10044126_0
Türstopper in Bronze/ Schwarz - (H)4 x Ø 10 cm 10044126_0
Türstopper in Bronze/ Schwarz - (H)4 x Ø 10 cm 10044126_0
Türstopper in Bronze/ Schwarz - (H)4 x Ø 10 cm 10044126_0
Türstopper in Bronze/ Schwarz - (H)4 x Ø 10 cm 10044126_0
Türstopper in Bronze/ Schwarz - (H)4 x Ø 10 cm 10044126_0
Türstopper in Bronze/ Schwarz - (H)4 x Ø 10 cm 10044126_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044126_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044126_0
EAN/GTIN:
     4052025441265
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
bodentürpuffer
Sorge mit dieser Türzuschlagsbremse für eine praktische Lösung gegen unbeabsichtigtes An- und Zuschlagen von Türen oder Fenstern. Dank des schweren Eigengewichtes des Türstoppers ist ein stabiler Stand auf allen Böden garantiert. Die gummierte Unterseite verhindert das Wegrutschen der Türbremse und der umlaufende Gummiring beugt Beschädigungen an Türen und Möbeln vor. Darüber hinaus überzeugt der Türaufhalter mit seiner eleganten Optik und fügt sich ideal in Wohn- oder Schlafzimmer ein.

Balkontürstopper im Detail
- Maße H x D: ca. 4 x 10 cm
- Gewicht: ca. 1,1 kg
- Material: Edelstahl, Gummi
- Farbe: Bronze, Schwarz

Edelstahl-Türstopper als praktisches Wohnaccessoire
- Flacher Terrassentürstopper in bronzefarbener Optik
- Bewahrt Türen und Fenster bei Luftzug vor dem Zuknallen
- Schützt Böden, Wände uvm. vor Beschädigungen und Kratzern
- Toller Rundum-Schutz durch umlaufenden Gummiring
- Sicherer Stand des Bodenpuffers dank rutschfester Unterseite
- Ohne Bohren frei in Küche, Bad, Flur und mehr positionierbar

Lieferumfang
- 1x Zimmertürstopper
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Kupfer | Schwarz
Gewicht:
1.1 kg
Höhe:
4 cm
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: balkontürstopper, bodenpuffer, bodenstopper, bodentürstopper, door holder, door stopper, doorstop, edelstahl türstopper, fensterstopper, gummi türstopper, terrassentürstopper, tür aufhalter, tür stop, türbremse, türhalter, türoffenhalter, türpuffer, türstopper, türzuschlagbremse, zimmertürstopper, zuschlagbremse, boden, bronze, edelstahl, fenster, flach, freistehend, für innen, für türen, für türen und fenster, gummi, gummiringe, innen, metall, mit gummiring, rund, schwarz, schwer, türstopper bronze, türstopper edelstahl, türstopper edelstahl boden, türstopper edelstahl flach, türstopper edelstahl schwer, türstopper gummiringe, türstopper flach, tür fenster stopper, tür stop boden, türstopper an tür, türstopper bad, türstopper boden, türstopper boden edelstahl, türstopper metall, türstopper rund, türstopper schwer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.