Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falteimer in Schwarz - 15 Liter 10044131_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falteimer in Schwarz - 15 Liter 10044131_46
Falteimer in Schwarz - 15 Liter 10044131_46
Falteimer in Schwarz - 15 Liter 10044131_46
Falteimer in Schwarz - 15 Liter 10044131_46
Falteimer in Schwarz - 15 Liter 10044131_46
Falteimer in Schwarz - 15 Liter 10044131_46
Falteimer in Schwarz - 15 Liter 10044131_46
Falteimer in Schwarz - 15 Liter 10044131_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044131_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044131_46
EAN/GTIN:
     4052025978884
Suchbegriffe:
Falteimer
falteimer
Der Klappeimer ist der ideale Begleiter beim Camping, Angeln und anderen Outdoor-Aktivitäten. Mit wenigen Handgriffen lässt sich der Campingeimer zusammenklappen und platzsparend im Wohnmobil oder Kofferraum verstauen. Mit einem großzügigen Fassungsvermögen von 15 Litern bietet der Klappkübel ausreichend Platz für Wasser, Wäsche oder andere Utensilien. Der Falteimer mit Tragehenkeln lässt sich leicht reinigen und ist die perfekte Lösung für unterwegs.

Falteimer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 23 x 31 x 31 cm
- Höhe zusammengefaltet: ca. 3,5 cm
- Volumen: ca. 15 l
- Traglast: max.15 kg
- Gewicht: ca. 290 g
- Material: Kunststoff (PVC)
- In verschiedenen Farben

Wassereimer zum Zusammenfalten
- Ideal für Camping, Festivals, zur Autowäsche oder zum Angeln
- Auch als Wischeimer für kleine Wohnungen mit wenig Stauraum
- Lässt sich zusammenklappen und platzsparend verstauen
- Bequemer Transport dank der 2 Tragehenkel
- Aus robustem und wasserdichtem Kunststoff

Lieferumfang
- 1x Camping-Faltschüssel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
23 cm
Länge:
31 cm
Breite:
31 cm
Weitere Suchbegriffe: abwaschschüssel, angeleimer, bucket, camping eimer, camping falteimer, camping faltschüssel, camping spülschüssel, eimer, faltkübel, faltschüssel, fischeimer, klappeimer, klappkübel, kunststoffeimer, outdoor faltschüssel, platzspareimer, putzeimer, spülschüssel, wassereimer, 15 l, 15 liter, 15l, camping, collapsible, faltbar, foldable, gelb, grau, henkel, klappbar, klein, rund, schwarz, zusamenklappbar, zusammenfaltbar, camping abwaschschüssel faltbar, camping eimer faltbar, camping schüssel faltbar, camping spülschüssel faltbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.