Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badewannenablage in Natur 10044140_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badewannenablage in Natur 10044140_0
Badewannenablage in Natur 10044140_0
Badewannenablage in Natur 10044140_0
Badewannenablage in Natur 10044140_0
Badewannenablage in Natur 10044140_0
Badewannenablage in Natur 10044140_0
Badewannenablage in Natur 10044140_0
Badewannenablage in Natur 10044140_0
Badewannenablage in Natur 10044140_0
Badewannenablage in Natur 10044140_0
Badewannenablage in Natur 10044140_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044140_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044140_0
EAN/GTIN:
     4052025441401
Suchbegriffe:
Badewannenablage
Badewannentisch
Wannenablage
Wannenbrücke
Mit dem Bambus Wannentisch inklusive Zusatzablage verwandelst Du Deine Badewanne in Deinen ganz persönlichen Wellnessbereich. Nutze den Badewannenbutler als Ablage für Dein Buch, Seife, Rasierer und anderes Badezubehör und sei für Dein nächstes Vollbad perfekt ausgestattet. Das offene Streben-Design des Badewannenbretts sorgt dafür, dass Wasser gut abfließen kann. Dank der ausklappbaren und höhenverstellbaren Füße eignet sich die Wannenablage auch als Bett- oder Couchtablett. 

Badewannenablage im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 6 x 69 x 14,5 cm 
- Höhe mit ausgeklappten Beinen: ca. 18 bis 26,5 cm 
- Gewicht: ca. 1 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Ablagebrett für die Badewanne
- Innenmaße Ablage H x B x T: ca. 2,5 x 45 x 12 cm 
- Zusatzablage H x B x T: ca. 3 x 13 x 14 cm 
- Innenmaße Zusatzablage H x B x T: ca. 1,5 x 10,5 x 10 cm 

Wannenauflage aus Bambus
- Schafft praktische Abstellfläche auf der Badewanne
- Perfekt zum Gestalten der eigenen kleinen Wohlfühloase
- Ideal als Ablage für Buch, Badezubehör und vieles mehr 
- Mit kleiner, abnehmbarer Zusatzablage für Seife, Rasierer etc. 
- Natürlicher Bambus-Look setzt tolle Akzente in jedem Badezimmer
- Durch ausklappbare, höhenverstellbare Beine auch als Couch- oder Betttablett nutzbar 

Lieferumfang
- 1x Badewannenauflage
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.01 kg
Höhe:
27.5 cm
Länge:
14.5 cm
Breite:
69 cm
Weitere Suchbegriffe: badewannenablage, bad table, badebrett, badebrücke, badetablett, badewannen ablagen, badewannen auflage, badewannen bretter, badewannen butler, badewannen holzablage, badewannen tablett, badewannen tisch, badewannen tische, badewannen zubehör, badewannenbrett, badewannenbrücke, badewannentablett, badewannentisch, badewannenzubehör, bambus badewannenablage, bath board, bath caddy, bath table, bath tray, bathtub caddy, bathtub shelf, bathtub tray, bed table, bett tabletttisch, bett tisch, betttablett, bett-tablett, betttisch, caddy tablett, frühstückstablett, sofatablett, tischtablett, wannen tablett, wannenablage, wannenauflage, wannenbrett, wannenbrücke, wannentablett, wannentisch, 70 cm, aus bambus, aus holz, badewanne, bambus, holz, mit füßen, relaxdays, sofa, wellness
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.