Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badewannenablage in Natur 10044145_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badewannenablage in Natur 10044145_0
Badewannenablage in Natur 10044145_0
Badewannenablage in Natur 10044145_0
Badewannenablage in Natur 10044145_0
Badewannenablage in Natur 10044145_0
Badewannenablage in Natur 10044145_0
Badewannenablage in Natur 10044145_0
Badewannenablage in Natur 10044145_0
Badewannenablage in Natur 10044145_0
Badewannenablage in Natur 10044145_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044145_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044145_0
EAN/GTIN:
     4052025441456
Suchbegriffe:
Badewannenablage
Badewannentisch
Wannenablage
Wannenbrücke
Mit diesem cleveren Bambus Wannentisch verwandelst Du Deine Badewanne in Deinen ganz persönlichen Wellnessbereich. Nutze den Badewannenbutler als Ablage für Deine Seife, Snacks oder das Weinglas und sei für Dein nächstes Vollbad perfekt ausgestattet. Beste Unterhaltung im Badezimmer ist garantiert, denn die Badewannenauflage besitzt 2 Halterungen für Handy und Tablet. Die Wannenablage aus natürlichem Bambus ist resistent gegen Feuchtigkeit und daher bestens für die Nutzung im Bad geeignet.

Badewannenablage im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 4 x 70 x 15,5 cm
- Höhe mit ausgeklappten Beinen: ca. 18 - 24,5 cm
- Maximale Traglast: ca. 6 kg
- Gewicht: ca. 1,8 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Badebrett mit Halterungen
- Maße Weinglashalter H x B x T: ca. 0,7 x 9 x 10 cm
- Maße Tablethalterung H x B x T: ca. 1 x 26 x 1 cm
- Maße Handyhalterung H x B x T: ca. 1 x 15 x 1 cm
- Maße je Teelichterhalter H x D: ca. 0,5 x 4 cm
- Maße Tassenhalter H x D: ca. 0,5 x 8 cm

Praktische Wannenauflage aus Bambus
- Schafft praktische Abstellfläche auf der Badewanne
- Perfekt zum Gestalten der eigenen kleinen Wohlfühloase
- Mit Weinglashalter und Aussparungen für Kerzen, Tassen uvm.
- Handy- und Tablethalterung sorgen für ideale Unterhaltung
- Anti-Rutsch-Streifen sorgen für sicheren Liegen auf dem Wannenrand
- Natürlicher Bambus-Look setzt tolle Akzente in jedem Badezimmer
- Durch ausklappbare, höhenverstellbare Beine auch als Couch- oder Betttablett nutzbar

Lieferumfang
- 1x Badewannenauflage
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.82 kg
Höhe:
24.5 cm
Länge:
15.5 cm
Breite:
70 cm
Weitere Suchbegriffe: badewannenablage, bad table, badebrett, badebrücke, badetablett, badewannen ablagen, badewannen auflage, badewannen bretter, badewannen butler, badewannen holzablage, badewannen tablett, badewannen tisch, badewannen tische, badewannen zubehör, badewannenbrett, badewannenbrücke, badewannentablett, badewannentisch, badewannenzubehör, bambus badewannenablage, bath board, bath caddy, bath table, bath tray, bathtub caddy, bathtub shelf, bathtub tray, bed table, bett tabletttisch, bett tisch, betttablett, bett-tablett, betttisch, caddy tablett, frühstückstablett, sofatablett, tablet badewannenablage, tischtablett, wannen tablett, wannenablage, wannenauflage, wannenbrett, wannenbrücke, wannentablett, wannentisch, 70 cm, aus bambus, ausziehbar, badewanne, bambus, für tablet, holz, mit füßen, mit tablet halter, rutschfest, tablet, weinhalter, wellness
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.