Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Kerzenständer Set "Kristall" in Gold - (H)30x Ø 12 cm 10044146_259


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Kerzenständer Set "Kristall" in Gold - (H)30x Ø 12 cm 10044146_259
2 x Kerzenständer Set "Kristall" in Gold - (H)30x Ø 12 cm 10044146_259
2 x Kerzenständer Set "Kristall" in Gold - (H)30x Ø 12 cm 10044146_259
2 x Kerzenständer Set "Kristall" in Gold - (H)30x Ø 12 cm 10044146_259
2 x Kerzenständer Set "Kristall" in Gold - (H)30x Ø 12 cm 10044146_259
2 x Kerzenständer Set "Kristall" in Gold - (H)30x Ø 12 cm 10044146_259
2 x Kerzenständer Set "Kristall" in Gold - (H)30x Ø 12 cm 10044146_259
2 x Kerzenständer Set "Kristall" in Gold - (H)30x Ø 12 cm 10044146_259
2 x Kerzenständer Set "Kristall" in Gold - (H)30x Ø 12 cm 10044146_259
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044146_259
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044146_259
EAN/GTIN:
     4052025978853
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Diese eleganten Metallkerzenständer kommen im praktischen Set. So kannst Du die Kerzendeko ästhetisch beieinander platzieren oder sie auf Kommoden, Fensterbänken und Tischen verteilen. Egal wie Du dich entscheidest, die Kerzenhalter werden durch ihre glänzende Optik und die funkelnden Kristallperlen zum Hingucker. Ideal als Deko für Geburtstagsfeiern, Hochzeiten oder anderen Events. Stecke einfach ein Teelicht, eine Votiv- oder Stumpenkerze hinein und genieß die stimmungsvolle Beleuchtung.

Kerzenhalter 2er Set im Detail
- Maße H x D: ca. 30 x 12 cm
- Durchmesser Öffnung: ca. 7,5 cm
- Gewicht je Halter: ca. 300 g
- Material: Eisen
- In verschiedenen Farben

Kerzenleuchter aus glänzendem Metall
- Halter kommen im praktischen 2er Set
- Für Teelichter, Votiv- oder Stumpenkerzen
- Elegantes Design in glänzender Optik
- Mit vielen dekorativen Kristallperlen verziert
- Für gemütliches Ambiente in lauschigem Licht
- Tischdekoration für Hochzeiten, Geburtstage uvm.

Lieferumfang
- 2x Kerzenständer in ausgewählter Farbe
Weitere Informationen:
Farbe:
Gold
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Weitere Suchbegriffe: kerzenhalter, candle holder, candle holders, deko kerzenhalter, deko kerzenständer, kerzen deko, kerzen deko set, kerzen ständer, kerzenhalter set, kerzenhalterung, kerzenleuchter, kerzenleuchter set, kerzenstaender, kerzenstander, kerzenständer, kerzenständer set, kerzenstender, kezenständer, metall kerzenhalter, metall kerzenständer, tisch deko, wohndeko, wohnzimmer deko, 2 teilig, 2er, 2-tlg., deko, eisen, glänzend, gold, groß, hoch, kelch, kristall, kristalle, kristallperlen, metall, modern, set, silber, stumpenkerze, teelicht, tisch, votivkerze, wohnzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.