| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6UL55-10044146_55 Herst.-Nr.: 10044146_55 EAN/GTIN: 4052025978860 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese eleganten Metallkerzenständer kommen im praktischen Set. So kannst Du die Kerzendeko ästhetisch beieinander platzieren oder sie auf Kommoden, Fensterbänken und Tischen verteilen. Egal wie Du dich entscheidest, die Kerzenhalter werden durch ihre glänzende Optik und die funkelnden Kristallperlen zum Hingucker. Ideal als Deko für Geburtstagsfeiern, Hochzeiten oder anderen Events. Stecke einfach ein Teelicht, eine Votiv- oder Stumpenkerze hinein und genieß die stimmungsvolle Beleuchtung.
Kerzenhalter 2er Set im Detail - Maße H x D: ca. 30 x 12 cm - Durchmesser Öffnung: ca. 7,5 cm - Gewicht je Halter: ca. 300 g - Material: Eisen - In verschiedenen Farben
Kerzenleuchter aus glänzendem Metall - Halter kommen im praktischen 2er Set - Für Teelichter, Votiv- oder Stumpenkerzen - Elegantes Design in glänzender Optik - Mit vielen dekorativen Kristallperlen verziert - Für gemütliches Ambiente in lauschigem Licht - Tischdekoration für Hochzeiten, Geburtstage uvm.
Lieferumfang - 2x Kerzenständer in ausgewählter Farbe Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Silber | Gewicht: | 0.3 kg | Höhe: | 30 cm | Länge: | 12 cm | Breite: | 12 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kerzenhalter, candle holder, candle holders, deko kerzenhalter, deko kerzenständer, kerzen deko, kerzen deko set, kerzen ständer, kerzenhalter set, kerzenhalterung, kerzenleuchter, kerzenleuchter set, kerzenstaender, kerzenstander, kerzenständer, kerzenständer set, kerzenstender, kezenständer, metall kerzenhalter, metall kerzenständer, tisch deko, wohndeko, wohnzimmer deko, 2 teilig, 2er, 2-tlg., deko, eisen, glänzend, gold, groß, hoch, kelch, kristall, kristalle, kristallperlen, metall, modern, set, silber, stumpenkerze, teelicht, tisch, votivkerze, wohnzimmer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |