Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tee Organizer in Weiß/ Transparent 10044153_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tee Organizer in Weiß/ Transparent 10044153_0
Tee Organizer in Weiß/ Transparent 10044153_0
Tee Organizer in Weiß/ Transparent 10044153_0
Tee Organizer in Weiß/ Transparent 10044153_0
Tee Organizer in Weiß/ Transparent 10044153_0
Tee Organizer in Weiß/ Transparent 10044153_0
Tee Organizer in Weiß/ Transparent 10044153_0
Tee Organizer in Weiß/ Transparent 10044153_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044153_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044153_0
EAN/GTIN:
     4052025441531
Suchbegriffe:
tea bag box
tea bag organizer
tea box
tea box organizer

Beende mit dieser Teesortierbox das Tee-Chaos in Deinen Schubladen. Dank der drei Fächer sind Deine Lieblingsteesorten übersichtlich und jederzeit griffbereit aufbewahrt. Auch für Make Up, Backpulver oder Gewürze eignet sich der Teebehälter perfekt. Die transparente Front ermöglicht ein leichtes Erkennen des Inhaltes. Darüber hinaus kann der Teesortierer übereinander gestapelt und in Küche sowie Speisekammer platzsparend verwendet werden. Die Teebox kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

Teeaufbewahrung im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 8 x 23 x 17,5 cm
- Innenmaße je Fach H x B x T: ca. 7 x 7 x 16 cm
- Gewicht: ca. 560 g
- Material: Kunststoff (ABS, PS)
- Farbe: Weiß, Transparent

Praktischer Teebeutel-Organizer für Zuhause
- 3 Fächer um verschiedene Teesorten übersichtlich aufzubewahren
- Ca. 30 Teebeutel pro Fach - Chaos in Schubladen vermeiden
- Perfekt geeignet auch für Make Up, Backzutaten, Kaffeepads & Co.
- Transparente Front sorgt für leichtes Erkennen des Inhaltes
- Horizontale oder vertikale Aufstellung möglich - Stapelbares Design
- Pflegeleichter Kunststoff ist bei Bedarf feucht abwischbar

Lieferumfang
- 1x Teeaufsteller
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Transparent | Schwarz
Gewicht:
0.56 kg
Höhe:
8 cm
Länge:
17.5 cm
Breite:
23 cm
Weitere Suchbegriffe: tea organiser, tea organizer, tea organizer box, tea storage, tee aufbewahrung, tee aufbewahrungsbox, tee aufsteller, tee behälter, tee beutel kasten, tee organizer, tee schachtel, tee schublade, tee sortierbox, teeaufbewahrer, teebeutel aufbewahrung, teebeutel aufbewahrungsbox, teebeutel box, teebeutel kasten, teebeutel kiste, teebeutel organizer, teebeutel sortierbox, teebeutelbehälter, teebeutelspender, teebhälter, teebox, teekasten, teekiste, teeorganisator, teeorganiser, teeregal, teesortierer, teesortierer box, teespender, 3 fächer, aufbewahren, aus kunststoff, backzutaten, für backpulver, für make up, für stifte, für tee, für teebeutel, für vanillezucker, horizontal, kunststoff, make up, ordnung, organisieren, stapelbar, stifte, tee, teebeutel, transparent, vertikal, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.