Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Stiftehalter 2er-Set, magnetisch, Büro Organizer, HBT: 13,5x9,5x7 cm, Magnetwandzubehör, Stifteköcher, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Stiftehalter 2er-Set, magnetisch, Büro Organizer, HBT: 13,5x9,5x7 cm, Magnetwandzubehör, Stifteköcher, schwarz
Relaxdays Stiftehalter 2er-Set, magnetisch, Büro Organizer, HBT: 13,5x9,5x7 cm, Magnetwandzubehör, Stifteköcher, schwarz
Relaxdays Stiftehalter 2er-Set, magnetisch, Büro Organizer, HBT: 13,5x9,5x7 cm, Magnetwandzubehör, Stifteköcher, schwarz
Relaxdays Stiftehalter 2er-Set, magnetisch, Büro Organizer, HBT: 13,5x9,5x7 cm, Magnetwandzubehör, Stifteköcher, schwarz
Relaxdays Stiftehalter 2er-Set, magnetisch, Büro Organizer, HBT: 13,5x9,5x7 cm, Magnetwandzubehör, Stifteköcher, schwarz
Relaxdays Stiftehalter 2er-Set, magnetisch, Büro Organizer, HBT: 13,5x9,5x7 cm, Magnetwandzubehör, Stifteköcher, schwarz
Relaxdays Stiftehalter 2er-Set, magnetisch, Büro Organizer, HBT: 13,5x9,5x7 cm, Magnetwandzubehör, Stifteköcher, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044155_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044155_0
EAN/GTIN:
     4052025441555
Suchbegriffe:
Magnetischer Stifteköcher
Schreibgeräte-Set
Schreibgeräteset
Schreibset
Halte Deine Arbeitsfläche mit diesem Schreibtischorganizer aus pflegeleichtem Metallgeflecht ordentlich. Ob Textmarker, Kugelschreiber oder Bleistift, der Arbeitsplatz wirkt schnell durcheinander und unorganisiert, wenn Stifte keinen festen Platz haben. In dieser praktischen magnetischen Stiftebox können Schreibutensilien griffbereit an jeder magnetischen Fläche aufbewahrt werden. Auch in Bad, Küche oder Flur bietet der Magnetbehälter Platz für Kleinteile aller Art.

Stifteköcher im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 13,5 x 9,5 x 7 cm

- Gewicht: ca. 90 g pro Stiftebecher
- Belastbar bis 200 g je Stiftehalter
- Material: Eisen
- Farbe: Schwarz

Stifte-Organizer aus schwarzem Mesh-Draht
- Stifteaufbewahrung mit drei Magneten an der Rückseite
- Vielseitige Utensilienbox aus schwarzem Eisen-Mesh-Draht
- Ideal zur Aufbewahrung von Buntstiften, Kugelschreibern uvm.
- Auch für Kleinteilaufbewahrung in Küche oder Flur geeignet
- Mehr Ordnung auf dem Schreibtisch für effizientes Arbeiten

Lieferumfang
- 2x Stifthalter
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.09 kg
Höhe:
13.5 cm
Länge:
7 cm
Breite:
9.5 cm
Weitere Suchbegriffe: magnetischer stifteköcher, stiftehalter, relaxdays stiftehalter, büro organizer, büro stiftehalter, kugelschreiber behälter, kugelschreiber halter, kugelschreiber halterung, locker organizer, magnet becher, magnet behälter, magnet korb, magnet organizer, magnet stifthalter, magnetwand zubehör, marker holder, pen holder, pinselhalter, schließfach organizer, schreibtisch zubehör, schreibtischorganizer, schreibttischorganizer, stift halterung, stifte aufbewahrung, stifte halter, stifte halterung, stifte organizer, stiftebecher, stiftebox, stifteköcher, stifteständer, stifthalter, utensilienbox, whiteboard organizer, whiteboard stifthalter, aufbewahrung magnetisch, büro zubehör, kreidehalter magnetisch, magnet aufbewahrung, magnetische aufbewahrung, magnetische box, magnetische stifthalter, magnetischer organizer, magnetischer stiftehalter whiteboard, magnetischer stifthalter, magnettafel zubehör, organizer magnetisch, organizer spind, schreibtisch organizer magnetisch, spind organizer magnetisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.