Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Aufbewahrungsbox in Weiß - (B)30,5 x (H)30,5 x (T)30,5 cm 10044179_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Aufbewahrungsbox in Weiß - (B)30,5 x (H)30,5 x (T)30,5 cm 10044179_49
2 x Aufbewahrungsbox in Weiß - (B)30,5 x (H)30,5 x (T)30,5 cm 10044179_49
2 x Aufbewahrungsbox in Weiß - (B)30,5 x (H)30,5 x (T)30,5 cm 10044179_49
2 x Aufbewahrungsbox in Weiß - (B)30,5 x (H)30,5 x (T)30,5 cm 10044179_49
2 x Aufbewahrungsbox in Weiß - (B)30,5 x (H)30,5 x (T)30,5 cm 10044179_49
2 x Aufbewahrungsbox in Weiß - (B)30,5 x (H)30,5 x (T)30,5 cm 10044179_49
2 x Aufbewahrungsbox in Weiß - (B)30,5 x (H)30,5 x (T)30,5 cm 10044179_49
2 x Aufbewahrungsbox in Weiß - (B)30,5 x (H)30,5 x (T)30,5 cm 10044179_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044179_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044179_49
EAN/GTIN:
     4052025978723
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter kunststoff
sammelbehälter
Diese Verstauboxen im praktischen 2er Set bringen Ordnung in Deinen Wohnbereich. Utensilien, die offen herumliegend für Unordnung sorgen, finden in den quadratischen Stoffboxen einen Platz. Der praktische Eingriff an der Vorderseite erleichtert zudem das Herausziehen der Aufbewahrungsboxen aus dem Regal. Durch ihr schlichtes Design fügen sich die faltbaren Ordnungsboxen im Materialmix ideal in Dein Schlaf-, Wohn-, Bade- oder auch Kinderzimmer ein.

Aufbewahrungsbox 2er Set im Detail
- Außenmaße H x B x T: ca. 30,5 x 30,5 x 30,5 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 30 x 30 x 30 cm
- Gewicht: ca. 600 g
- Volumen: ca. 27 Liter
- Material: Leinen, Polyester, Papier
- Farbe: In verschiedenen Farben

Regalbox aus festem Stoff
- Ordnungshelfer fürs Schlaf-, Wohn-, Bade- und Kinderzimmer
- Perfekt für Kleinteile, Handtücher, Spielzeug, Kleidung etc.
- Praktischer Eingriff zum Herausziehen aus Würfelregalen
- Ordnungsbox bei Nichtgebrauch einfach zusammenfalten
- Schlichte Boxen passen in jedes Raumkonzept


Lieferumfang
- 2x Aufbewahrungsbox
- Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Silber
Gewicht:
1.2 kg
Höhe:
30.5 cm
Länge:
30 cm
Breite:
30.5 cm
Weitere Suchbegriffe: allzweckbox, aufbewahrungsbox, aufbewahrungskorb, aufbewahrungswürfel, aufbewahrunskisten, badezimmerkiste, box, boxaufbewahrung, fabric storage box, faltaufbewahrungsbox, faltbox, faltkiste, kinder kiste, kinderzimmerbox, ordnungsboxen, ordnungskiste, organizer box, regal aufbewahrungsbox, regalbox, regal körbe, spielzeug aufbewahrung, spielzeugbox, stoff kisten, stoff aufbewahrungsbox, stoffbox, storage box, würfelregal boxen, 30 cm, 30x30x30cm, aufbewahrung, aus stoff, badezimmer, beige, deko, dunkelgrau, faltbar, für regal, grau, griff, groß, kinderzimmer, kleidung, ohne deckel, organizer, quadratisch, regal, schwarz, set, stoff, weiß, wohnzimmer, aufbewahrungsbox stoff, stoffboxen aufbewahrung, boxen aufbewahrung, korb aufbewahrung, korb für spielsachen, körbe aufbewahrung, boxen für regal, aufbewahrungsbox grau, kisten kinderzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.