Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Dekokugel in Silber - Ø 25 cm 10044181_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Dekokugel in Silber - Ø 25 cm 10044181_0
LED Dekokugel in Silber - Ø 25 cm 10044181_0
LED Dekokugel in Silber - Ø 25 cm 10044181_0
LED Dekokugel in Silber - Ø 25 cm 10044181_0
LED Dekokugel in Silber - Ø 25 cm 10044181_0
LED Dekokugel in Silber - Ø 25 cm 10044181_0
LED Dekokugel in Silber - Ø 25 cm 10044181_0
LED Dekokugel in Silber - Ø 25 cm 10044181_0
LED Dekokugel in Silber - Ø 25 cm 10044181_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044181_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044181_0
EAN/GTIN:
     4052025441814
Suchbegriffe:
Baumkugel-Sortiment
Baumkugeln
Christbaumkugel
Weihnachts-Kugeln
Die Dekokugel mit warmweißer LED Beleuchtung sorgt für Gemütlichkeit und eine heimelige Atmosphäre. Egal ob Du sie ins Fenster hängst, in die Fensterbank oder auf den Tisch legst oder auf dem Boden platzierst - Die Lichtkugel stellt einen tollen Blickfang dar. Auch ausgeschaltet ist das moderne Design aus silbernem Draht schön anzuschauen. Die runde Form ist zeitlos und sorgt dafür, dass das Lichtobjekt nicht nur in der Weihnachtszeit eine gute Figur macht, sondern ganzjährig einsetzbar ist.

LED Dekokugel im Detail
- Durchmesser: ca. 25 cm
- Länge Kabel: ca. 3 m
- Gewicht: ca. 260 g
- Material: Eisen, Kupfer
- Farbe: Silber
- 3 AA-Batterien benötigt (nicht enthalten)

Dekorative Leuchtkugel für drinnen
- Zum Hinhängen oder Hinstellen geeignet
- Als Fensterdeko, auf dem Tisch oder dem Boden
- Batteriebetrieben - Flexibel platzierbar
- Als Weihnachtsdeko oder ganzjährig nutzen
- Modernes Design mit warmweißen LEDs
- Mit Automatikfunktion - Schaltet sich nach 6 h ab

Lieferumfang
- 1x Lichterkugel
- Dekorationsartikel und Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.31 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
25 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskugeln, baumkugeln, adventsdeko, deko led kugel, deko led lichtkugel, dekokugel, dekolampe, dekoleuchte, drahtkugel, fenster deko, fensterbank deko, fensterbeleuchtung, flur deko, led deko, led dekokugel, led dekoleuchte, led drahtball, led drahtkugel, led fensterdeko, led herbstdeko, led kugel, led kugellampe, led kugelleuchte, led leuchtkugel, led lichterkugel, led timer deko, led lichtkugel, leuchtdeko, leuchtdekoration, leuchtkugel, lichtdeko, lichterdeko, lichterdekoration, lichterkugel, lichtkugel, lichtobjekt, schlafzimmer deko, stimmungsbeleuchtung, stimmungskugel, stimmungslicht, tisch deko, weihnachts tischdeko, weihnachtsdeko, wireball, 25-cm, wohnzimmer, batterie, batteriebetrieben, beleuchtet, deko, fenster, fensterbank, flur, für drinnen, herbstlich, innen, led, leuchtend, mit licht, modern, rund, schlafzimmer, timer, tisch, warmweiß, weihnachten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.