Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lichtkranz in Silber - Ø 30 cm 10044185_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Lichtkranz in Silber - Ø 30 cm 10044185_0
LED Lichtkranz in Silber - Ø 30 cm 10044185_0
LED Lichtkranz in Silber - Ø 30 cm 10044185_0
LED Lichtkranz in Silber - Ø 30 cm 10044185_0
LED Lichtkranz in Silber - Ø 30 cm 10044185_0
LED Lichtkranz in Silber - Ø 30 cm 10044185_0
LED Lichtkranz in Silber - Ø 30 cm 10044185_0
LED Lichtkranz in Silber - Ø 30 cm 10044185_0
LED Lichtkranz in Silber - Ø 30 cm 10044185_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044185_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044185_0
EAN/GTIN:
     4052025441852
Suchbegriffe:
dekokranz
fenster deko
fenster licht deko
fensterbeleuchtung
Dieser Lichterkranz mit warmweißer LED Beleuchtung sorgt für Gemütlichkeit und eine heimelige Atmosphäre bei Dir Zuhause. Egal ob Du ihn ins Fenster hängst, an der Wand oder Tür anbringst - Der Lichterkreis mit Schlaufe stellt einen tollen Blickfang dar. Auch ausgeschaltet ist das gekräuselte Design aus silbernem Draht schön anzuschauen. Die runde Form ist zeitlos und sorgt dafür, dass das Lichtobjekt nicht nur in der Weihnachtszeit eine gute Figur macht, sondern ganzjährig einsetzbar ist.

LED Lichtkranz im Detail
- Maße D x T: ca. 30 x 4 cm
- Breite Ring: ca. 6 cm
- Schlaufe H x B: ca. 15 x 1 cm
- Länge Kabel: ca. 3 m
- Gewicht: ca. 150 g
- Material: Eisen, Kupfer
- Farbe: Silber
- 3 AA-Batterien benötigt (nicht enthalten)

Dekorativer Lichterkranz für drinnen
- Mit Schlaufe aus Stoff zum Aufhängen
- Toll als Fensterdeko, an Wand oder Tür etc.
- Flexibel platzierbar dank langem Kabel
- Als Weihnachtsdeko oder ganzjährig nutzen
- Gekräuseltes Design mit warmweißen LEDs
- Mit Automatikfunktion - Schaltet sich nach 6 h ab

Lieferumfang
- 1x LED Fensterdeko
- Dekorationsartikel und Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.19 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
4 cm
Breite:
30 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.