Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschesammler in Dunkelgrau/ Natur - (B)62 x (H)68 x (T)34,5 cm 10044229_709


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäschesammler in Dunkelgrau/ Natur - (B)62 x (H)68 x (T)34,5 cm 10044229_709
Wäschesammler in Dunkelgrau/ Natur - (B)62 x (H)68 x (T)34,5 cm 10044229_709
Wäschesammler in Dunkelgrau/ Natur - (B)62 x (H)68 x (T)34,5 cm 10044229_709
Wäschesammler in Dunkelgrau/ Natur - (B)62 x (H)68 x (T)34,5 cm 10044229_709
Wäschesammler in Dunkelgrau/ Natur - (B)62 x (H)68 x (T)34,5 cm 10044229_709
Wäschesammler in Dunkelgrau/ Natur - (B)62 x (H)68 x (T)34,5 cm 10044229_709
Wäschesammler in Dunkelgrau/ Natur - (B)62 x (H)68 x (T)34,5 cm 10044229_709
Wäschesammler in Dunkelgrau/ Natur - (B)62 x (H)68 x (T)34,5 cm 10044229_709
Wäschesammler in Dunkelgrau/ Natur - (B)62 x (H)68 x (T)34,5 cm 10044229_709
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044229_709
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044229_709
EAN/GTIN:
     4052025978631
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Hol Dir mit diesem Filzwäschekorb ein praktisches und stilvolles Accessoire für Dein Zuhause. Der moderne Wäschekorb bietet ausreichend Platz für Deine Schmutzwäsche im Bad, Kinder- oder Schlafzimmer. Dank des Holzgriffs kannst Du die Wäschetasche bequem und mühelos zur Waschmaschine und zurück transportieren. Dabei überzeugt der Wäschesack auch optisch mit seiner dekorativer Schnürung. Wenn Du ihn nicht benötigst, kann er einfach zusammengefaltet und flach im Regal oder Schrank verstaut werden.

Wäschekorb im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 68 x 62 x 34,5 cm
- Volumen: ca. 50 l
- Gewicht: ca. 800 g
- Material: Filz, Buche
- Farbauswahl

Faltbare Wäschetasche mit Griff
- Mit Griff zum einfachen Tragen
- Ideal für Schlafzimmer und Bad
- Flach faltbar für platzsparende Lagerung
- Dekorative Schnürung und Griff aus Buchenholz
- Bietet viel Platz für Schmutzwäsche

Lieferumfang
- 1x Wäschesammler in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit | Hellbraun | Weiß
Gewicht:
0.78 kg
Höhe:
68 cm
Länge:
34.5 cm
Breite:
62 cm
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäsche box, laundry baskets, wäschekorb, wäschesammler, wäschesack, laundry basket, wäschekörbe, filz wäschekorb, wösche körbe, clothes basket laundry, waschenkorbe, laundry bag, clothes basket, wäsche sammler, dirty clothes basket, basket laundry, waschekorbsammler, wäsche korb, wäschetasche, clothes hamper, dreckwäsche sammler, hamper basket, kleiderkorb, schmutzwäsche aufbewahrung, schmutzwäschebehälter, schmutzwäschekorb, schmutzwäschesammler, wäschebehälter, aus filz, bad, badezimmer, dreckwäsche, dunkelgrau, faltbar, filz, für schmutzwäsche, grau, groß, hellgrau, hoch, holzgriff, mit griff, modern, schlafzimmer, schmutzwäsche, stehend, stoff, textil, tragbar, xxl, zum falten, zum tragen, zusammenfaltbar, behälter für schmutzwäsche, faltbare wäschekörbe, faltbarer wäschekorb, faltbarer wäschekorb stoff, raumspar wäschekorb, wasche korb groß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.