Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladen Organizer in Dunkelgrau - (B)29,5 x (H)5,5 x (T)19 cm 10044233_709


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladen Organizer in Dunkelgrau - (B)29,5 x (H)5,5 x (T)19 cm 10044233_709
Schubladen Organizer in Dunkelgrau - (B)29,5 x (H)5,5 x (T)19 cm 10044233_709
Schubladen Organizer in Dunkelgrau - (B)29,5 x (H)5,5 x (T)19 cm 10044233_709
Schubladen Organizer in Dunkelgrau - (B)29,5 x (H)5,5 x (T)19 cm 10044233_709
Schubladen Organizer in Dunkelgrau - (B)29,5 x (H)5,5 x (T)19 cm 10044233_709
Schubladen Organizer in Dunkelgrau - (B)29,5 x (H)5,5 x (T)19 cm 10044233_709
Schubladen Organizer in Dunkelgrau - (B)29,5 x (H)5,5 x (T)19 cm 10044233_709
Schubladen Organizer in Dunkelgrau - (B)29,5 x (H)5,5 x (T)19 cm 10044233_709
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044233_709
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044233_709
EAN/GTIN:
     4052025978563
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Um am Schreibtisch effektiv zu arbeiten, ist eine gewisse Ordnung unabdingbar. Mit diesem Büro-Organizer sagst Du dem Schubladen-Chaos den Kampf an und sorgst für mehr Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz. Sortiere Stifte, Klebeband, Notizzettel und weitere Büroutensilien in die 4 Fächer ein. Das Ordnungssystem besteht aus Filz, der sowohl den Inhalt als auch die Schublade vor Kratzern schützt. Die vielseitige Filzbox eignet sich auch zur Aufbewahrung von Kosmetikutensilien und Bastelzubehör.

Schubladen Organizer Filz im Detail
- Maße H x B x T: ca. 5,5 x 29,5 x 19 cm
- Gewicht: ca. 120 g
- Material: Filz
- In verschiedenen Farben

Ordnungsbox für Schubladen
- Schubladeneinsatz zur griffbereiten Aufbewahrung von Kleinteilen
- Ideal für Stifte, Büroklammern und weitere Büroutensilien
- Bastel-Organizer für Perlen, Bänder, Nähbedarf und mehr
- Auch als Schminktisch-Organizer für Kosmetikprodukte
- Fertigung aus weichem Filz schützt vor unschönen Kratzern

Lieferumfang
- 1x Filzschale in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
0.11 kg
Höhe:
5.5 cm
Länge:
19 cm
Breite:
29.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, aufbewahrungsschale, bad ordnungssystem, bad organizer, bad schubladeneinsatz, bastel organizer, bastelschrank organizer, büro ordnungssystem, büro organizer, bürobedarf organizer, büroutensilien organizer, drawer organizer, filz box, filz organizer, filzkorb, filzkörbchen, filzschale, kleinteile organizer, kleinteileaufbewahrung, laden organizer, ladenorganiser, ordnungsbox, ordnungsschale, ordnungssystem, organizer, schminktisch organizer, schreibtisch organisation, schreibtisch organizer, schreibtisch schubladen organizer, schreibtisch schubladeneinsatz, schreibtischorganizer, schreibtischschubladen organizer, schubladen ordnungssystem, schubladen organisation, schubladen organizer, schubladeneinsatz, schubladenorganizer, aufbewahrung, bad, büro, bürobedarf, büroutensilien, filz, für schublade, grau, schminke, schublade, stifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.