Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katzenbett in Grau/ Weiß - (H)16,5 x Ø41 cm 10044247_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katzenbett in Grau/ Weiß - (H)16,5 x Ø41 cm 10044247_0
Katzenbett in Grau/ Weiß - (H)16,5 x Ø41 cm 10044247_0
Katzenbett in Grau/ Weiß - (H)16,5 x Ø41 cm 10044247_0
Katzenbett in Grau/ Weiß - (H)16,5 x Ø41 cm 10044247_0
Katzenbett in Grau/ Weiß - (H)16,5 x Ø41 cm 10044247_0
Katzenbett in Grau/ Weiß - (H)16,5 x Ø41 cm 10044247_0
Katzenbett in Grau/ Weiß - (H)16,5 x Ø41 cm 10044247_0
Katzenbett in Grau/ Weiß - (H)16,5 x Ø41 cm 10044247_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044247_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044247_0
EAN/GTIN:
     4052025442477
Suchbegriffe:
Haustier-Schlaf-Plätze
Haustierschlafplätze
Hunde-Bett
Hundebett
Schenke Deiner Katze einen bequemen Rückzugsort mit dem gemütlichen Katzenbett aus geflochtener Baumwolle. Dank seiner Bommeln lädt der runde Katzenkorb direkt zur Interaktion ein und der hohe Rand bietet einen blickgeschützten Liegeplatz. Das straff geflochtene Katzensofa hält auch den schärfsten Krallen stand. Natürlich kannst Du den Schlafplatz auch Deinem kleinen Hund anbieten. Bei Bedarf kann das Tierbett gewaschen werden. Das Katzennest eignet sich auch als Korb für Katzenspielzeug.

Tipp: Um die Akzeptanz des Katzensessels zu beschleunigen, lege den Korb mit einem getragenen T-Shirt aus.

Katzenbett im Detail
- Maße H x D: ca. 16,5 x 41 cm
- Innenmaße H x D: ca. 15,5 x 40 cm
- Gewicht: ca. 800 g
- Material: Baumwolle
- Farbe: Grau, Weiß

Schlafplatz für Katzen und kleine Hunde
- Großes, rundes Tierbett passend für Katzen und kleine Hunde
- Bequemer Katzenliegeplatz in dekorativer Flechtoptik
- Katzenkorb aus bequemer, robuster Baumwolle ist waschbar bis 50°C
- Katzennest mit Bommeln lädt zum Spielen und Entdecken ein
- Als Liegeplatz oder als Aufbewahrungskorb für Katzenspielzeug verwendbar
- Dezente Farbgebung in Grau und Weiß passt in jede Inneneinrichtung

Lieferumfang
- 1x Katzenkorb
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Weiß
Gewicht:
0.8 kg
Höhe:
16.5 cm
Länge:
41 cm
Breite:
41 cm
Weitere Suchbegriffe: Katzen-Bett, Katzenbett, Hunde-Kissen, Hundekissen, Katzen-Kissen, Katzenkissen, Katzenspielzeug, hunde bett, cat basket, cat beds, cat cushion, dog bed, haustierbett, haustierkissen, hundekissen, hundekorb, hundekörbchen, katzen bettchen, katzen kratzmöbel, katzen kuschelbett, katzen kuschelkissen, katzen liegekissen, katzen liegeplatz, katzen nest, katzen schlafkissen, katzen schlafplatz, katzenbett, katzenkissen, katzenkorb, katzenkörbchen, katzenmatte, katzenmöbel, katzennestchen, katzenplatz, katzenschlafplatz, katzensessel, katzensofa, katzenzubehör, tierbett, baumwolle, bommeln, flauschig, für katzenspielzeug, geflochten, grau, katze, kleine hunde, korb, kuschelig, rund, waschbar, weiß, wolle, zum schlafen, gehäkelter katzenkorb, gestrickter katzenkorb, katzenbett flauschig, katzenbett geflochten, katzenkorb geflochten, katzenkorb geflochten wolle, katzenkorb zum schlafen, katzenkörbchen geflochten, liegeplatz katze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.