Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinguin Spiel in Bunt 10044305_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinguin Spiel in Bunt 10044305_0
Pinguin Spiel in Bunt 10044305_0
Pinguin Spiel in Bunt 10044305_0
Pinguin Spiel in Bunt 10044305_0
Pinguin Spiel in Bunt 10044305_0
Pinguin Spiel in Bunt 10044305_0
Pinguin Spiel in Bunt 10044305_0
Pinguin Spiel in Bunt 10044305_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044305_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044305_0
EAN/GTIN:
     4052025443054
Suchbegriffe:
Brettspiele
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
Rette den Pinguin und erlebe mit dem Eisschollen-Spiel Familienspaß pur! Spiele zu zweit oder im Team. Das sechseckige Spielfeld ist schnell aufgebaut. Benutze die Hämmer, um abwechselnd Eisblöcke zu lösen, je nach Anweisung der Drehscheibe. Versuche dabei, den Pinguin stehen zu lassen. Fällt die Spielfigur um, hast Du verloren. Das Pinguin-Spiel garantiert spannende, kurzweilige Spielrunden für Jung und Alt. Mit diesem Familienspiel sorgst Du für lachende Gesichter und bleibende Erinnerungen.

ACHTUNG: Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten, wegen Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile.

Pinguin Spiel im Detail
- Maße Spieltisch H x B x T: ca. 8,5 x 25 x 22 cm
- Spielfigur H x B x T: ca. 4,5 x 2,5 x 2 cm
- Gesamtgewicht: ca. 240 g
- Material: Kunststoff
- Farbe: Blau, Weiß, Grau

Rettet-den-Pinguin-Spiel
- Spielziel: Versuche, den Pinguin stehen zu lassen
- Drehscheibe entscheidet, ob und was geklopft wird
- Klopfe mit dem Hammer auf den Eiswürfel bis er fällt
- Nach Ausführung ist der nächste Spieler dran
- Spielende: Bei wem die Figur fällt, der verliert

Gesellschaftsspiel ab 3 Jahren
- Witzige Ice Pick Challenge für Kinder und Erwachsene
- Kurzweiliges Spielvergnügen sorgt für Spannung und Lacher
- Aufbau und Zerstören des Pinguin-Brettspiels bereitet Kindern große Freude
- Mit 2 handlichen Eispickeln für 2 Spieler oder 2 Teams
- Familien-Brettspiel benötigt Strategie, Geschicklichkeit und Glück

Lieferumfang
- 1x Spieltisch in Einzelteilen (Rahmen, 38 Eisblöcke, 4 Beine)
- 1x Drehscheibe in Einzelteilen
- 2x Hammer
- 1x Spielfigur
- Anleitung (Englisch)
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Grau | Weiß
Gewicht:
0.24 kg
Höhe:
8.5 cm
Länge:
22 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: moderne gesellschaftsspiele, board games, break the ice spiel, brettspiel, dont break the ice, don't break the ice game, dont break the ice spiel, eis spiele, eisberg spiel, eisbrecher spiel, eiskristall spiel, eisschollen spiel, eiswürfel spiel, familien brettspiele, familienspiel, family games, geschicklichkeitsspiel, gesellschaftsspiele, ice breaker game, ice pick challenge, ice pick trap, kinderspiel, kinderspielzeug, penguin game, penguin trap game, pinguin brettspiel, pinguin eisberg spiel, pinguin spiel, pinguine spiel, rettet den pinguin, rettet den pinguin spiel, save the penguin, spiel, spielzeug, strategiespiel, swing ice spiel, swingice game, tabletop game, tabletop spiel, tischspiele, 2 spieler, 4 spieler, ab 3 jahre, drehscheibe, eispickel, eisscholle, eiswürfel, familie, kinder, pinguin, spielbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.