Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko Vogelhaus in Bunt 10044512_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko Vogelhaus in Bunt 10044512_0
Deko Vogelhaus in Bunt 10044512_0
Deko Vogelhaus in Bunt 10044512_0
Deko Vogelhaus in Bunt 10044512_0
Deko Vogelhaus in Bunt 10044512_0
Deko Vogelhaus in Bunt 10044512_0
Deko Vogelhaus in Bunt 10044512_0
Deko Vogelhaus in Bunt 10044512_0
Deko Vogelhaus in Bunt 10044512_0
Deko Vogelhaus in Bunt 10044512_0
Deko Vogelhaus in Bunt 10044512_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044512_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044512_0
EAN/GTIN:
     4052025445126
Suchbegriffe:
balkonvogelhaus
bird house
deko vogelhaus
dekofutterhaus
Dieses Deko-Vogelhäuschen ist ein toller Blickfang für Dein Zuhause. Es überzeugt mit seiner liebevollen und detailreichen Gestaltung in Form eines kleinen Ladens und ist ein echter Hingucker im Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse. Das Dekohäuschen mit aufklappbarem Dach besteht aus robustem Pappel- und Kiefernholz und kann sowohl hängend als auch stehend platziert werden. Auch als kreative Geschenkidee für Deko- und Vogelfreunde ist es wunderbar geeignet.

Deko Vogelhaus im Detail
- Maße H x B x T: ca. 23 x 18 x 18 cm
- Höhe Schlaufe: ca. 20 cm
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Material: Holz (Pappel, Kiefer)
- Farbe: Bunt

Dekorative Vogelvilla zum Aufhängen
- Vogelfutterhaus für Garten, Balkon oder Terrasse
- Nach Bedarf zum Aufhängen oder Stellen geeignet
- Dekoratives Design in Form eines kleinen Ladens
- Mit vielen liebevollen Details gestaltetes Dekohaus
- Aus robustem, langlebigem Holz gefertigt

Lieferumfang
- 1x Vogelhäuschen
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Türkis | Gelb
Gewicht:
0.61 kg
Höhe:
23 cm
Länge:
18 cm
Breite:
18 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.