Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 x Wasserkanister in Transparent/ Orange - 5 Liter 10044526_670


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 x Wasserkanister in Transparent/ Orange - 5 Liter 10044526_670
4 x Wasserkanister in Transparent/ Orange - 5 Liter 10044526_670
4 x Wasserkanister in Transparent/ Orange - 5 Liter 10044526_670
4 x Wasserkanister in Transparent/ Orange - 5 Liter 10044526_670
4 x Wasserkanister in Transparent/ Orange - 5 Liter 10044526_670
4 x Wasserkanister in Transparent/ Orange - 5 Liter 10044526_670
4 x Wasserkanister in Transparent/ Orange - 5 Liter 10044526_670
4 x Wasserkanister in Transparent/ Orange - 5 Liter 10044526_670
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044526_670
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044526_670
EAN/GTIN:
     4052025978136
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
wasserkanister 5l weiß
kunststoffkanister 5 l
Sommerliche Outdoor-Aktivitäten ohne ausreichenden Wasservorrat können schnell zu einer echten Durststrecke werden. Mit den tragbaren Leerkanistern im 4er Set hast Du die nötige Trinkwasserreserve beim Camping oder bei Festivals immer parat. Dabei macht es Dir der drehbare Hahn leicht, die gewünschte Wassermenge zu zapfen. Die praktischen Wassertanks lassen sich zudem platzsparend zusammenfalten und so leicht im Kofferraum oder Rucksack verstauen.

Faltkanister 5 Liter
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 22 x 17 x 17 cm
- Gefaltet H x B x T: ca. 9 x 17 x 17 cm
- Gewicht: je ca. 120 g

Faltkanister 10 Liter
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 26 x 22 x 22 cm
- Gefaltet H x B x T: ca. 9 x 21 x 21 cm
- Gewicht: je ca. 180 g

Faltkanister 15 Liter
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 30 x 25 x 25 cm
- Gefaltet H x B x T: ca. 9 x 24 x 24 cm
- Gewicht: je ca. 310 g

Faltkanister 20 Liter
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 32 x 27 x 27 cm
- Gefaltet H x B x T: ca. 9 x 25 x 25 cm
- Gewicht: je ca. 320 g

Weitere Informationen zu den Faltwasserbehältern
- Für Temperaturen von -30 bis 40 Grad Celsius
- Durchmesser Öffnung: ca. 3 cm
- BPA-frei und geschmacksneutral
- Material: Kunststoff (LDPE, PP), EVA-Schaumstoff
- Farbe: Transparent, Orange

Tragbare Kunststoffkanister im 4er Set
- Ideal für Festival, Picknick und Camping
- Leere Kanister platzsparend zusammenfalten
- Hahn mit einem Handgriff öffnen oder schließen
- Zapfhahn lässt sich um 360 Grad drehen
- Schraubdeckel sorgt für luftdichte Aufbewahrung
- Tragegriff für entspannten Transport

Lieferumfang
- 4x Wasserkanister in Größe nach Wahl
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Orange | Weiß
Gewicht:
0.12 kg
Höhe:
22 cm
Länge:
17 cm
Breite:
17 cm
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister, camping kanister, camping zubehör, campingzubehör, canister, falt kanister, falt wasserkanister, faltkanister, faltwasserbehälter, faltwasserkanister, festival zubehör, frischwasserkanister, getränkekanister, kanister, klappkanister, lebensmittel kanister, leerkanister, plastikkanister, raumsparkanister, trinkwasser container, trinkwasserbehälter, trinkwasserkanister, wasser aufbewahrung, wasser faltkanister, wasser kanister, wasserbehälter, wassercontainer, wasserfaltkanister, wasserkanister, wassertank, water canister, water carrier, water container, water tank, 10 l, 10 liter, 10l, 15 l, 15 liter, 15l, 20 l, 20 liter, 20l, 5 l, 5 liter, 5l, bpa frei, camping, falt, faltbar, für wasser, kunststoff, lebensmittelecht, mit hahn, mit zapfhahn, trinkwasser, wasser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.