Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schreibtisch Organizer, Büroorganisator mit Stiftehalter & Schublade, Metall, HBT: 10,5 x 22 x 11cm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Büroorganisator mit Stiftehalter & Schublade, Metall, HBT: 10,5 x 22 x 11cm, anthrazit
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Büroorganisator mit Stiftehalter & Schublade, Metall, HBT: 10,5 x 22 x 11cm, anthrazit
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Büroorganisator mit Stiftehalter & Schublade, Metall, HBT: 10,5 x 22 x 11cm, anthrazit
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Büroorganisator mit Stiftehalter & Schublade, Metall, HBT: 10,5 x 22 x 11cm, anthrazit
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Büroorganisator mit Stiftehalter & Schublade, Metall, HBT: 10,5 x 22 x 11cm, anthrazit
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Büroorganisator mit Stiftehalter & Schublade, Metall, HBT: 10,5 x 22 x 11cm, anthrazit
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Büroorganisator mit Stiftehalter & Schublade, Metall, HBT: 10,5 x 22 x 11cm, anthrazit
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Büroorganisator mit Stiftehalter & Schublade, Metall, HBT: 10,5 x 22 x 11cm, anthrazit
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Büroorganisator mit Stiftehalter & Schublade, Metall, HBT: 10,5 x 22 x 11cm, anthrazit
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044558_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044558_0
EAN/GTIN:
     4052025445584
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Beende das Chaos auf Deinem Schreibtisch und schaffe mehr Ordnung mit diesem praktischen Schreibtisch Organizer aus Metall. In 9 Fächern bietet die stabile Utensilienbox Platz, um Klebefilm, Notizzettel, Stifte und vieles mehr übersichtlich aufzubewahren. Dank des offenen Designs sind alle Büroutensilien jederzeit griffbereit verfügbar. Der anthrazitfarbene Schreibtischbutler überzeugt mit seinem modernen sowie zeitlosen Mesh-Design und wird in jedem Zimmer zu einem tollen Hingucker.

Schreibtischbox im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 10,5 x 22 x 11 cm
- Gewicht: ca. 400 g
- Material: Stahl
- Farbe: Anthrazit

Schreibtischbutler fürs Büro
- Schublade außen H x B x T: ca. 6 x 12,5 x 10,5 cm 
- Schublade innen H x B x T: ca. 5,5 x 12 x 10 cm
- Stiftehalter-Fächer (4) H x B x T: ca. 10 x 4 x 5 cm
- Längliches Fach H x B x T: ca. 4 x 13 x 3,5 cm
- Kleine Fächer (3) H x B x T: ca. 4 x 4 x 7 cm

Bürotisch-Organizer im modernen Look
- Mehr Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz
- Zur Aufbewahrung von Stiften, Notizzetteln, Büroklammern uvm.
- Anthrazitfarbener Tisch-Organizer in moderner Mesh Optik
- Platzsparender Ordnungshelfer aus stabilem Metall
- Praktischer Rutschschutz am Boden verhindert Kratzer
- Ideal geeignet für das Büro oder Home-Office

Lieferumfang
- 1x Schreibtisch Organizer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
0.4 kg
Höhe:
10.5 cm
Länge:
11 cm
Breite:
22 cm
Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch-organizer stahl, schreibtisch organizer, schreibtischorganizer anthrazit, Relaxdays schreibtisch organizer, büro organisator, büro organizer, büroaufbewahrungsbox, büromaterial organizer, büro stiftehalter, bürotischorganizer, büroutensilien aufbewahrung, desk organizer, desktop organizer, home office organizer, mesh desk organizer, office desk organizer, office organizer, organizer, schreibtischaufbewahrung, schreibtischbox, schreibtischbutler, schreibtischorganisation, schreibtischorganisator, schreibtischutensilien organizer, schreibtischutensilienaufbewahrung, schreibutensilien organizer, stift organizer, stiftablage, stiftbecher, stiftbehälter, stifte organizer, stifteablage, stiftebecher, stiftebehälter, stiftebox, stiftehalter, stifteköcher, stifthalter, stiftköcher, table organizer, tisch organizer, utensilienbox, schreibtsichorganizer, sxhreibtischorganizer, büro organizer schreibtisch, organisation schreibtisch, organizer büro, organizer büro schreibtisch, organizer metall, organizer schreibtisch, organizer stifte, schreibtisch organizer metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.